| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-6FB11040AT050CB2 Herst.-Nr.: 6FB11040AT050CB2 EAN/GTIN: 4047618095956 |
| | |
|
| | |
| SIDOOR MDG-CABLE 5m Motorkabel für MDG3, MDG4, MDG5, Länge 5m Motoranschlussleitung zum Anschluss der DC-Getriebemotoren SIDOOR MDG3, MDG4 und MDG5 an das SIDOOR Türsteuergerät. Bei diesen MDG-Motoren ist die Motoranschlussleitung auf der Motorseite mit zwei Steckern ausgeführt und nicht im Lieferumfang des Motors enthalten. Es steht in den vorkonfektionierten Längen von 5 m, 10 m, 15 m und 20 m zur Verfügung und kann gekürzt werden. Die überarbeitete Steckerlösung ist nicht mit den Vorgängerkomponenten SIDOOR MDG180 oder MDG400 inklusive der Einsteckerlösung SIDOOR Cable-MDG kompatibel. Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: getriebemotor, Deckplatte für Gurtwickler, Türmitnehmer, Zubehör für Tor-/Rollladenantriebe, Montagewinkel, Notentriegelung, Ersatzteile für Tor-/Rollladenantriebe, Zubehör/Ersatzteile für Tor-/Rollladenan, Umlenkvorrichtung, Schiene, Fertigkastenlager für Kugellager, Schlitzbandeisen, Servicetool, Wellenbolzen, Universalklemmverschluss für Rollladenpr, Ersatzteile für Rollladenantriebe, Führungsarm, Hebelarm, Anschraublager, Wellenbolzen für Achtkant-Stahlwelle, Fundamentgehäuse, Walzenkapsel für Kastenlager, Halterung/Ständer Fernbedienung, Fertigkastenlager, Bremseinheit, Ersatzteile für Torantriebe, Erweiterungsmodul, Antriebslager, Mauerkasten für Gurt, Zahnriemen, Befestigungsfedern, Doppelleitrolle, Hutschienenhalter, Walzenkapsel, Abdeckrahmen für Rohrmotor, Zubehör für Rollladenantriebe, Gurtführung, Ständer Fernbedienung, Universalklemmverschluss für Rolladenpro, Klauenlager, Schwingmetall-Befestigung, Softwarekit, Gurtscheibe, Kugellager, Anschraublager für Rohrmotor, Zubehör für Torantriebe, Führungsschiene, Kugellagereinsatz für Kastenlager, Halterung Fernbedienung |
| | |
| |