Übersicht | "Getriebemotor"Überbegriffe Unterbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | | |
Crouzet 82340 AC-Getriebemotor, 0,2 W 600 U/min (1 Angebot) Leistung = 0,2 W Wechselstrommotortyp = M. Getriebe Versorgungsspannung = 24 → 240 V Abtriebsdrehzahl = 600 U/min Breite = 47 (Dia.)mm Abtriebsdrehmoment max. = 8 Nm Erfüllte Normen = CE, cULus Gle... |
|
ab € 113,42* pro Stück |
| |
40536060 Motor-Adapter MPS Gr. 60 (1 Angebot) Die vier Befestigungsschrauben zum Anbau des Flansches an das Getriebe sind im Lieferumfang enthalten. Weitere Flanschausführungen, wie z. B. Bauform B14 (2-teilig) und auch für IEC-Motoren, auf An... |
|
ab € 50,82* pro Stück |
| |
DC-Motor 30 mm mit Getriebe 12 VDC (2 Angebote) DC-Motor 30 mm mit Getriebe, Typ=HL149-12-90, Durchmesser Gehäuse=30 mm, Flanschhöhe=-999, Leerlaufdrehzahl=37 min -1 , Länge=85 mm, Nenndrehmoment=150 Nmm, Nenndrehzahl=30 min -1 , Nennspannung=12... |
|
ab € 34,10* pro Stück |
| |
MICROMOTORS E192-24-25 MOTOR,GEAROT,24V,118RPM (3 Angebote) Motorgröße: 40.5 mm Nennleistung: 21.1 W Produktpalette: E192 Drehmoment, max.: 90 N-cm Drehzahl, max.: 166 rpm Übersetzung TO: 1: 25 Außenlänge: 93 mm DC-Motor: Mit Bürste SVHC: No SVHC (17-Jan-20... |
|
ab € 93,22* pro Stück |
| |
|
|
ab € 382,96* pro 25 Stück |
| |
|
|
ab € 20,82* pro Stück |
| |
|
DOGA Steuerungstechnik DO 111.9031.3B.00 / 3002 |
ab € 155,42* pro Stück |
| |
Crouzet 82340 AC-Getriebemotor, 0,2 W 600 U/min (1 Angebot) Leistung = 0,2 W Wechselstrommotortyp = M. Getriebe Versorgungsspannung = 24 → 240 V Abtriebsdrehzahl = 600 U/min Breite = 47 (Dia.)mm Abtriebsdrehmoment max. = 8 Nm Erfüllte Normen = CE, cULus Gle... |
|
ab € 85,33* pro Stück |
| |
40536070 Motor-Adapter MPS Gr. 60 (1 Angebot) Die vier Befestigungsschrauben zum Anbau des Flansches an das Getriebe sind im Lieferumfang enthalten. Weitere Flanschausführungen, wie z. B. Bauform B14 (2-teilig) und auch für IEC-Motoren, auf An... |
|
ab € 58,96* pro Stück |
| |
DC-Motor 39.6 mm mit Getriebe 15:1 24V 100Nmm (2 Angebote) DC-Motor 39.6 mm mit Getriebe, Typ=RH158-24-15, Durchmesser Gehäuse=39.6 mm, Flanschhöhe=-999, Leerlaufdrehzahl=440 min -1 , Länge=92.5 mm, Nenndrehmoment=100 Nmm, Nenndrehzahl=300 min -1 , Nennspa... |
|
ab € 37,51* pro Stück |
| |
MULTICOMP PRO FMJ7201FJ1 MOTOR,GETRIEBE,36 RPM,CW (1 Angebot) Drehrichtung: Im Uhrzeigersinn Produktpalette: SP Drehzahl, max.: 36 rpm Betriebstemperatur, max.: 80 °C Übersetzung TO: 1: - Eingangsleistung: 4 W Anlaufdrehmoment: - Betriebstemperatur, min.: -20... |
|
ab € 15,39* pro Stück |
| |
|
|
ab € 46,76* pro Stück |
| |
|
|
ab € 32,93* pro Stück |
| |
|
DOGA Steuerungstechnik DO 111.9039.3B.00 / 3019 |
ab € 171,44* pro Stück |
| |
Crouzet 82340 AC-Getriebemotor, 0,2 W 600 U/min (1 Angebot) Leistung = 0,2 W Wechselstrommotortyp = M. Getriebe Versorgungsspannung = 24 → 240 V Abtriebsdrehzahl = 600 U/min Breite = 47 (Dia.)mm Abtriebsdrehmoment max. = 8 Nm Serie = 82340 Gleichstrom-Getri... |
|
ab € 85,32* pro Stück |
| |
|