| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-6FB11040AT140AS1 Herst.-Nr.: 6FB11040AT140AS1 EAN/GTIN: 4047618105990 |
| | |
|
| | |
| SIDOOR MDG-PULLEY 14-S8M-56 Riemenrad für DC-Getriebemotor MDG4, MDG5 und Zahnriemen S8M, Wirkdurchmesser 56mm Zubehör für die SIDOOR MDG Motoren, da diese ohne festes Riemenrad ausgeliefert werden. Mit dem SIDOOR MDG-PULLEY kann das komplette SIDOOR Riemen-Antriebssystem genutzt werden. Je nach Getriebeform des SIDOOR MDG Motors, gibt es entsprechend der Abtriebswelle eine 10 mm und 14 mm Variante. Für den SIDOOR MDG3 wird die 10 mm Variante benötigt und für den MDG4 und MDG5 die 14 mm Variante. Damit können die SIDOOR ZAHNRIEMEN STS-S8M in den Breiten 12 mm und 14 mm, sowie passend die SIDOOR UMLENKROLLE oder SIDOOR UMLENKVORRICHTUNG inkl. SIDOOR MONTAGEWINKEL 90° mit Spannvorrichtung verwendet werden. Der passende SIDOOR TUERMITNEHMER (12 mm oder 14 mm) schließt zudem den Riemen und ein zweiter Türmitnehmer nimmt auch eine zweite (gegenläufige) Tür mit. Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antriebsrad, Riemensystem, Riemenantrieb, Umlenkrolle, Abtriebswelle, Antriebswelle, Nut und Feder, neutrale mechanische Schnittstelle, Motor, Getriebe, Nut, Feder |
| | |
| |