Brillissimo Verlängert die Heizphase für strahlend glänzendes Geschirr ohne Wasserflecken. Auto Tablet Egal welchen Reiniger Sie verwenden – innovative Sensoren erkennen automatisch die notwendigen...
Geschirrspülmaschine EN Ready 1565AP Standgerät Elektronische Spülmaschine 400 V Standgerät für Geschirr, Euronorm-Wannen und -Boxen (600x400 m) mit Klarspülmitteldosiergerät, Reinigungsmitteldosie...
Stalgast - Geschirrspülmaschine Universal inkl. Klarspülmittel- und Reinigerdosierpumpe, 230/400V, 3,9/4,9 kW eigene Fertigung elektromechanische Steuerung Spülmaschine geeignet zum Spülen von GN 1...
- Doppelwandige Spülmaschine - Mit digitalem Touch-Display - Für Teller bis 360mm - Für Gläser bis 350mm - Energieffiezient - Wassersparend durch neuen Tank - Tankkapazität 9L - Spüldauer: 60 / 120...
Die schnelle und clevere Reinigung. Spülen und trocknen Sie das Geschirr bis zu drei Mal schneller, aber mit demselben exzellenten Ergebnis. Mit varioSpeed Plus können Sie außerdem jederzeit den Sp...
Energieklasse E Das Bezahlen von Stromrechnungen ist eine unangenehme Pflicht. Aus Sorge um Ihr Haushaltsbudget und die Umwelt bieten die Geschirrspüler von Amica Lösungen, die einen geringeren Ene...
Oberkorblafette, Edelstahl zur Aufnahme von Einsätzen 1/2 - Maximale Bestückungshöhe 240 mm - Mit integriertem Spülarm, Ankopplung an der Rückseite - Höhenverstellbar um 6 cm
Kunststoffkorb mit Schrägstellern, zur verbesserten Reinigung und Trocknung von 16 Gläsern. - 16 Fächer, Fächergröße 113 x 113 mm - Ausgestattet mit einem niedrigen Toprahmen - Höhe 104/173/233, Br...
Statusanzeigeleuchte Wenn Ihr Einbau-Geschirrspüler so leise ist, dass Sie nicht wissen, ob er gerade läuft, gibt es jetzt den ActiveSpot. Der ActiveSpot ist eine Programmstatusanzeige, die unterha...
Geschirrspülmaschine Ready 1514 AP Elektronische Spülmaschine 400 V für Geschirr mit Klarspülmitteldosiergerät, Reinigungsmitteldosiergerät und Laugenpumpe mit max. Einschubhöhe 390mm Außen- und In...
Gläserspülmaschine Deltamat TF 350 LP Produktdetails: Reinigungsfreundlich Robust und zuverlässig Bedienerfreundlich Servicefreundlich mit Laugenpumpe Maße: B 415 x T 465 x H 670 mm Ausführung CNS ...