Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundig GNI 41835 X Spülmaschine Halb integriert 14 Maßgedecke D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundig GNI 41835 X Spülmaschine Halb integriert 14 Maßgedecke D
Grundig GNI 41835 X Spülmaschine Halb integriert 14 Maßgedecke D
Grundig GNI 41835 X Spülmaschine Halb integriert 14 Maßgedecke D
Grundig GNI 41835 X Spülmaschine Halb integriert 14 Maßgedecke D
Grundig GNI 41835 X Spülmaschine Halb integriert 14 Maßgedecke D
Grundig GNI 41835 X Spülmaschine Halb integriert 14 Maßgedecke D
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85751811
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     GNI 41835 X
EAN/GTIN:
     4013833018537
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Brillissimo
Verlängert die Heizphase für strahlend glänzendes Geschirr ohne Wasserflecken.

Auto Tablet
Egal welchen Reiniger Sie verwenden – innovative Sensoren erkennen automatisch die notwendigen Einstellungen für das bestmögliche Reinigungsergebnis und passen sie entsprechend an.

AutoFit
Die Türscharniere passen sich automatisch an das ­Gewicht der Möbelfront an und erleichtern den Zugriff zu Ihrem Geschirr. Sie können die Spülmaschinentür in jeder gewünschten Position offen lassen – bei Fronten bis zu 9...

GlassPerfect
Einfach den Wasserhärtegrad manuell einstellen und Ihre Gläser bleiben länger wie neu – ohne Beschädigungen oder Trübungen.

Inverter EcoMotor
Der Inverter EcoMotor ermöglicht einen besonders ruhigen Betriebsmodus und hohe Energie- und Wassereffizienz – dank variablen Wasserdrucks und variabler Geschwindigkeit.

All-in-Wash
Arbeitet mit zwei unterschiedlichen Wasserdruck­zonen: geringerer Druck für den oberen Geschirrkorb, in dem empfindliche Gläser und Porzellan gespült werden, höherer Druck für den unteren Geschirrkorb, in dem stark...

WaterProtect+
Der doppelwandige Schlauch schützt Ihr Zuhause vor Wasserschäden. Falls der innere Schlauch beschädigt ist, leitet der äußere Schlauch das Wasser in die Wanne des Geschirrspülers. Dort erkennt ein Schalter den...

Express
Der Wasserdruck wird erhöht – um Schmutz schneller abzuspülen. So verkürzt sich die Spülzeit um bis zu 70 %.

VarioSlide Besteckkorb
Um mehr Platz für große Pfannen, Töpfe und Schüsseln zu haben, kann der spezielle Besteckkorb ganz leicht verschoben werden.

Automatik-Programm
Das Sensormanagementsystem erkennt sowohl die Geschirrmenge als auch den Verschmutzungsgrad des Geschirrs und wählt automatisch das passende Spülprogramm aus – für minimalen Wasser- und...

Neues Korbdesign
Dank des neuen Designs mit dickeren Verstrebungen und mehr Tiefe kann der obere Korb noch besser genutzt werden. Das sorgt nicht nur für eine perfekte Reinigung, sondern auch für optimiertes Trocknen.

Höhenverstellbarer Oberkorb in 3 Positionen
Brauchen Sie im unteren Bereich mehr Platz für großes Geschirr? Oder möchten Sie lange Stielgläser im oberen Bereich unterbringen? Kein Problem, der obere Korb ist schnell und einfach in der Höhe verstellbar – selbst wenn...

SoftTouch Tassenablagen
Die höhenverstellbaren Tassenhalter sind mit einem Soft-Touch-Material überzogen und eignen sich somit optimal für Gläser. Sie halten die Stiele von Weingläsern und bieten Platz für Tassen, Gläser und Becher aller Größen.

Weinglashalter im Unterkorb
Dank des speziellen Weinglashalters finden nun auch langstielige Gläser im Unterkorb sicheren Halt.
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Wasserverbrauch pro Zyklus
9.5 l
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
85 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch pro Zyklus
0.83 kWh
Leistungsaufnahme (eingeschaltet)
0.53 W
Stromverbrauch (aus)
0.44 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
598 mm
Tiefe
570 mm
Höhe
818 mm
Gewicht
43100 g
Tiefe bei geöffneter Tür
1150 mm
Einbauraum Höhe
920 mm
Einbauraum Höhe (min)
820 mm
Einbauraum Höhe (max)
920 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
46100 g
Leistungen
Anzahl Maßgedecke
14 Maßgedecke
Anzahl Waschprogramme
8
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
42 dB
Geschirrspülprogramme
Auto, Öko 50 °C, Glas/Filigran, Intensive 70°C, Mini 35°C, Vorwäsche, Schnell
Zykluszeit
227 min
Maximale Versorgungstemperatur für Warmwasser
60 °C
Startzeitvorwahl
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
24 h
Glasschutz
Ja
Halbe Beladung
Ja
Invertertechnologie
Ja
Design
Geräteplatzierung
Halb integriert
Produktgröße
Standardgröße (60 cm)
Türfarbe
Nicht zutreffend
Eingebautes Display
Ja
Bedienfeld Farbe
Edelstahl
Steuerung
Sensor
Display-Typ
LCD
Oberer Korb höhenverstellbar
Ja
Art des Besteckeinsatzes
Korb
Ergonomie
Restzeitanzeige
Ja
Innenbeleuchtung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 552,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 688,06*
€ 818,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 683,20*
€ 813,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 641,88*
€ 763,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,95*
€ 724,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 552,28*
€ 657,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.