Geschirrspülmaschine Ready 515 Elektromechanische Spülmaschine 400 V für Geschirr mit Klarspülmitteldosiergerät und Reinigungsmitteldosiergerät mit max. Einschubhöhe 365mm Außen- und Innenmaterial ...
- Ideale Ergänzung zu Haubenspülmaschinen - Führung für Spülkörbe - mit Aufkantung - 1 Becken B 500 x T 400 mm - Gewicht: 56 kg - Maße: B 1200 x T 821 x H 786 mm
Geschirrspülmaschine Ready 515 AP Elektromechanische Spülmaschine 400 V für Geschirr mit Klarspülmitteldosiergerät, Reinigungsmitteldosiergerät und Laugenpumpe mit max. Einschubhöhe 365mm Außen- un...
- Ideale Ergänzung zu Haubenspülmaschinen - Führung für Spülkörbe - mit Aufkantung -1 Becken B 500 x T 400 mm - Gewicht: 66 kg - Maße: B 1600 x T 821 x H 786 mm
SilentDrive 3.0 Der hochmoderne bürstenlose Silent Drive 3.0 Motor mit seiner stufenlosen Geschwindigkeitsregelung passt den Wasserdruck dynamisch an das Programm und die Art des Geschirrs an. Der ...
Geschirrspülmaschine Ready 515 APE Kompakte Geschirrspülmachine aus hochwertigem Edelstahl CNS 18/10 mit Klarspülmitteldosiergerät, Reinigungsmitteldosiergerät, Laugenpumpe und Wasserenthärter mit ...
- Ideale Ergänzung zu Haubenspülmaschinen - Führung für Spülkörbe - mit Aufkantung -1 Becken B 500 x T 400 mm - Gewicht: 56 kg - Maße: B 1200 x T 821 x H 786 mm
Selbstjustierende Türfeder Mit dem besonderen Federmechanismus SelFit stellt sich die Tür automatisch auf das Gewicht der Küchenfront ein und tariert diese optimal aus. Auf diese Weise verbleibt di...