Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Zulauftisch Spülmaschine links, 1600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Zulauftisch Spülmaschine links 1 Becken 1600mm, Ansicht vorne
SARO Zulauftisch Spülmaschine links 1 Becken 1600mm, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-700-3005L
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     700-3005L
EAN/GTIN:
     4017337046942
Suchbegriffe:
Gastro-Geschirrspülmaschine
Gastro-Spülmaschinen
Gastronomie-Spülmaschine
Gastronomiespülmaschine
- Ideale Ergänzung zu Haubenspülmaschinen
- Führung für Spülkörbe
- mit Aufkantung
-1 Becken B 500 x T 400 mm
- Gewicht: 66 kg
- Maße: B 1600 x T 821 x H 786 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 658,39*
€ 779,68*
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 742,61*
€ 877,03*
Lager 1785S
1
Frei Haus
ab € 756,80*
€ 894,86*
11 Tage
23
Frei Haus
ab € 841,97*
€ 987,64*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 894,86*
€ 1.064,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 871,76*
€ 1.037,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 824,19*
€ 980,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 794,80*
€ 945,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 756,80*
€ 900,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.