- extreme Knickfestigkeit, enorme Flexibilitat und hohe Durchflussmenge- bietet die grostmogliche Sicherheit vor Wasserschaden bei Waschmaschinen- , Spulmaschinen- oder Anschlussen von Trinkwasser-...
Rundrohr Schlauch flexibel 6000 mm Kunststoff,System 150 Geeignet für Dunsthauben u. Wäschetrockner. Sehr flexibel, hohe Widerstandsfähigkeit. Lieferung nur in Fabrikationslänge 6 Meter - Preis je ...
- zur Verlangerung von Zulaufschlauchen, wenn Gerate-Standort und Wasseranschluss zu weit voneinander entfernt sind- extreme Knickfestigkeit, enorme Flexibilitat und hohe Durchflussmenge - bietet d...
Maschinen-Spiral-Ablaufschlauch • Kunststoff • Heißwasserbeständig bis + 90° C • Mit Aufhängebügel • Für Wasch- und Spülmaschinen • 1 x Muffe Ø 19 mm, 1 x Muffe Ø 22 mm • Länge 2,5 m CORNAT-Zubehör...
- zur Verlangerung von Zulaufschlauchen, wenn Gerate-Standort und Wasseranschluss zu weit voneinander entfernt sind- extreme Knickfestigkeit, enorme Flexibilitat und hohe Durchflussmenge - bietet d...
Ohne Wasser kein sauberes Geschirr und keine saubere Wasche. Den Wasserzulauf verlangeren Sie mit diesem Panzer-Zulaufschlauch. Und den Namen Panzer tragt dieser Wasserschlauch zurecht! Hochste Sic...
- zur Verlangerung von Zulaufschlauchen, wenn Gerate-Standort und Wasseranschluss zu weit voneinander entfernt sind- extreme Knickfestigkeit, enorme Flexibilitat und hohe Durchflussmenge - bietet d...
Hochdruck-Zulaufschlauch Edelstahl • Aus rostfreiem Stahldrahtgeflecht • Für Wasch- und Spülmaschinen • Betriebsdruck: 10 bar • Temperatur max.: + 90° C • 2 Anschlussverschraubungen: gerade Verschr...
- zum Verlangern von fest angeschlossenen Zulaufschlauchen- Sicherheit vor austretendem Wasser durch Gummidichtung - Uberwurfmutter zum Anschluss an die Maschine, Verbinder zum Anschluss an Zulaufs...
Hochdruck-Zulaufschlauch Edelstahl • Aus rostfreiem Stahldrahtgeflecht • Für Wasch- und Spülmaschinen • Betriebsdruck: 10 bar • Temperatur max.: + 90° C • 2 Anschlussverschraubungen: gerade Verschr...
Hochdruck-Zulaufschlauch • Für Wasch- und Spülmaschinen • Betriebsdruck max.: 10 bar • Platzdruck: 90 bar • Temperatur max.: + 25° C • Länge 1,5 m • 3/4" Innengewinde Nicht für Trinkwasser geeignet...
Hochdruck-Zulaufschlauch • Für Wasch- und Spülmaschinen • Betriebsdruck max.: 10 bar • Platzdruck: 90 bar • Temperatur max.: + 25° C • Länge 2,0 m • 3/4" Innengewinde Nicht für Trinkwasser geeignet...
Hochdruck-Zulaufschlauch • Für Wasch- und Spülmaschinen • Betriebsdruck max.: 10 bar • Platzdruck: 90 bar • Temperatur max.: + 25° C • Länge 2,5 m • 3/4" Innengewinde Nicht für Trinkwasser geeignet...
Hochdruck-Zulaufschlauch • Für Wasch- und Spülmaschinen • Betriebsdruck max.: 10 bar • Platzdruck: 90 bar • Temperatur max.: + 25° C • Länge 3 m • 3/4" Innengewinde Nicht für Trinkwasser geeignet C...
4004624864402 Gerätespiral-Ablaufschlauch - Kunststoff, grau mit Aufhängebügel - Spiral-Ablaufschlauch für Wasch- und Spülmaschinen - Einerseits mit Muffe 19 mm, andererseits mit Muffe 22 mm Liefer...