Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundrohr Schlauch flexibel 6000 mm Kunststoff,System 150


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild zu Rundrohr Schlauch flexibel 6000 mm Kunststoff,System 150
Produktbild zu Rundrohr Schlauch flexibel 6000 mm Kunststoff,System 150
Produktbild zu Rundrohr Schlauch flexibel 6000 mm Kunststoff,System 150
Produktbild zu Rundrohr Schlauch flexibel 6000 mm Kunststoff,System 150
Artikel-Nr.:
     3145-112590535
Hersteller:
     IKM Kiparski & Michel
Herst.-Nr.:
     6001.4300
EAN/GTIN:
     4250696311928
Suchbegriffe:
Kunststoff-Rohr
Kunststoffrohr
Alulüftungsrohr
Lüftungsrohr
Rundrohr Schlauch flexibel 6000 mm Kunststoff,System 150

Geeignet für Dunsthauben u. Wäschetrockner. Sehr flexibel, hohe Widerstandsfähigkeit.

Lieferung nur in Fabrikationslänge 6 Meter - Preis je 1 Meter.

Weitere Informationen:
Material:
schwer entflammbares PVC, cadmiumfrei
Länge:
6000 mm
Type:
6001.4300
Anschluss:
ø 152 mm
Luftleistung:
700 - 1000 m³/h
System:
150
Marke:
IKM
Weitere Suchbegriffe: Rundrohr (Halbzeuge), Geschirrspüler Schlauch, Spülmachinenschlauch, Waschmaschinen-Schlauch, Waschmaschinenschlauch, lüftungsrohre kunststoff, lüftungsrohr, lüftungsrohr 6 m, Abluft, Abzug, Dampfabzug, Dunst, Dunstabzugzubehör, Dunsthaubenkanal, Kanal, Koch, Küche, Luft, Lüftung, Rohr, Schlauch, Technik, abluftrohre, abzugskanal, dunstabzug rohre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,81*
  
Preis gilt ab 18.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 9,89*
€ 11,77
pro Meter
ab 12 Meter
€ 9,88*
€ 11,76
pro Meter
ab 30 Meter
€ 9,51*
€ 11,32
pro Meter
ab 60 Meter
€ 9,38*
€ 11,16
pro Meter
ab 120 Meter
€ 9,34*
€ 11,11
pro Meter
ab 18000 Meter
€ 7,81*
€ 9,29
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IKM Kiparski & Michel
60910100
ab € 23,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.