Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Panzer-Zulaufschlauch-Verlangerung, 2 m, 1 St./Polyb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00110960
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00110960
EAN/GTIN:
     4047443009197
Suchbegriffe:
Geschirrspüler Schlauch
Spülmachinenschlauch
Waschmaschinen-Schlauch
Waschmaschinenschlauch
Ohne Wasser kein sauberes Geschirr und keine saubere Wasche. Den Wasserzulauf verlangeren Sie mit diesem Panzer-Zulaufschlauch. Und den Namen Panzer tragt dieser Wasserschlauch zurecht! Hochste Sicherheit fur Ihre Wasserzulaufe. - extreme Knickfestigkeit, enorme Flexibilitat und hohe Durchflussmenge- bietet die grostmogliche Sicherheit vor Wasserschaden bei Waschmaschinen- , Spulmaschinen- oder Anschlussen von Trinkwasser-Zubereitungsgeraten (Eiswurfelbereiter, Boiler, Side by Side Kuhlschranke usw. - auch zum Verlangern von fest angeschlossenen Zulaufschlauchen mit Wasserstop (Aquastop) Einrichtungen bestens geeignet - hochwertige Umflechtung aus rostfreiem Edelstahldraht - DVGW – Baumusterprufzertifikat: DW-0304BT0257 - Zulassung als Schlauchleitung zur Trinkwasserinstallation (Gruppe I) mit den DVGW Prufungen W 543, W 270 und BGA KTW-A 0304 bescheinigen die hervorragende mikrobiologische Reinheit und mechanische Belastbarkeit Lieferumfang: - 1 Panzer-Zulaufschlauch-Verlangerung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
388 g
Hohe:
7 cm
Lange:
24 cm | 2 m
Breite:
23 cm
Material:
Stahldraht Umflechtung (Rostfrei)
Verwendungszweck:
Geschirr-/Wasch-Maschine
Max. Temperatur:
93 Grad
Anschlussart:
Gewindenippel AG, Uberwurfmutter gerade
Durchmesser Innen:
13
Durchmesser Ausen:
17
Max. Betriebsdruck:
10
Berstdruck:
90
Gewindekennung/Nennweite/mm 1:
3/4" (DN:20), 26,9 mm
Gewindekennung/Nennweite/mm 2:
3/4" (DN:20), 26,9 mm
Weitere Suchbegriffe: Geschirrspüler-Zulaufschlauch, Waschmaschinen-Zulaufschlauch, Waschmaschinenzulaufschlauch, Zulaufschlauch Geschirrspüler, geschirrspüler schlauch, Schlauch, Haushalt, Haushaltsgerat, Trockner, Waschmaschine, Ablaufschlauch, Zulaufschlauch, Geschirrspuler, Anschlussschlauch, Wasserstoppschlauch, Abwasser
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 25,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.