Typ = Einfach Gehäusematerial = Hart-PVC Maximaler Arbeitsdruck = 16 bar Gewindegröße = 1Zoll Bei einer Temperaturerhöhung von mehr als 20 °C sinkt der Drucknennwert. Hart-PVC Kugelrückschlagventil...
Typ = Einfach Gehäusematerial = Hart-PVC Maximaler Arbeitsdruck = 16 bar Gewindegröße = 1/2Zoll Kugelrückschlagventil Georg Fischer PVC-UDas Georg Fischer PVC-U Kugelrückschlagventil hat Doppelverb...
Typ = Einfach Gehäusematerial = Hart-PVC Maximaler Arbeitsdruck = 16 bar Gewindegröße = 1 1/2Zoll Bei einer Temperaturerhöhung von mehr als 20 °C sinkt der Drucknennwert. Hart-PVC Kugelrückschlagve...
Typ = Einfach Gehäusematerial = Hart-PVC Maximaler Arbeitsdruck = 16 bar Gewindegröße = 1 1/4Zoll Bei einer Temperaturerhöhung von mehr als 20 °C sinkt der Drucknennwert. Hart-PVC Kugelrückschlagve...
Typ = Einfach Gehäusematerial = Hart-PVC Maximaler Arbeitsdruck = 16 bar Gewindegröße = 2Zoll Bei einer Temperaturerhöhung von mehr als 20 °C sinkt der Drucknennwert. Hart-PVC Kugelrückschlagventil...
Typ = Einfach Gehäusematerial = Hart-PVC Maximaler Arbeitsdruck = 16 bar Gewindegröße = 3/4Zoll Bei einer Temperaturerhöhung von mehr als 20 °C sinkt der Drucknennwert. Hart-PVC Kugelrückschlagvent...
GF Rückschlagventil Typ 561, PP-H, Stutz d 63 mm/DN 50, PN 10, Dicht. EPDM ohne Feder PROGEF Standard Rückschlagventil Typ 561, Mit Stumpfschweissstutzen IR-Plus SDR11 metrisch, EPDM, d 63 mm, DN 5...
Rückschlagventil 561 PP/EPDM d 32 / DN 25 PROGEF Standard Rückschlagventil Typ 561, Mit Stumpfschweissstutzen lang PE100 SDR11 metrisch, EPDM, d 32 mm, DN 25 mm
Rückschlagventil, Typ 562, PVC-U d 20 / DN 15, PN 16, Dichtung EPDM mit Klebestutzen, metrisch - Einbaulage waagrecht oder senkrecht - Feder aus Stahl rostfrei (1.4310) - Feder in anderen Wekstoffe...