| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2140627 Herst.-Nr.: 161561065 EAN/GTIN: 7613185327881 |
| |
|
| | |
| Typ = Einfach Gehäusematerial = Hart-PVC Maximaler Arbeitsdruck = 16 bar Gewindegröße = 1 1/4Zoll
Bei einer Temperaturerhöhung von mehr als 20 °C sinkt der Drucknennwert. Hart-PVC Kugelrückschlagventil. Doppelte Anschlussenden mit einfacher Bohrung für Spezialkleberverbindung. Auch bei hoher Geschwindigkeit vibrationsfrei. Weitere Informationen: | | Typ: | Einfach | Gehäusematerial: | Hart-PVC | Maximaler Arbeitsdruck: | 16 bar | Gewindegröße: | 1 1/4Zoll |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: heizungs rückschlagventil, rückschlagventil kunststoff, 2140627, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Rückschlagventile, Georg Fischer, 161561065, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Check Valves |
| | |
| |