Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Georg Fischer Einfach Hart-PVC Rückschlagventil 2Zoll 16 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2140655
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     161561067
EAN/GTIN:
     7613185327904
Suchbegriffe:
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Wasser Rückschlagventil
georg fischer pvc rückschlagventil
Typ = Einfach
Gehäusematerial = Hart-PVC
Maximaler Arbeitsdruck = 16 bar
Gewindegröße = 2Zoll

Bei einer Temperaturerhöhung von mehr als 20 °C sinkt der Drucknennwert. Hart-PVC Kugelrückschlagventil. Doppelte Anschlussenden mit einfacher Bohrung für Spezialkleberverbindung. Auch bei hoher Geschwindigkeit vibrationsfrei.
Weitere Informationen:
Typ:
Einfach
Gehäusematerial:
Hart-PVC
Maximaler Arbeitsdruck:
16 bar
Gewindegröße:
2Zoll
Weitere Suchbegriffe: heizungs rückschlagventil, rückschlagventil kunststoff, 2140655, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Rückschlagventile, Georg Fischer, 161561067, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Check Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,90*
€ 296,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,70*
€ 293,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,68*
€ 280,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,05*
€ 260,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,22*
€ 228,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.