Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Georg Fischer Einfach Hart-PVC Rückschlagventil 1/2Zoll 16 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Georg Fischer Einfach Hart-PVC Rückschlagventil 1/2Zoll 16 bar
Artikel-Nr.:
     108EL-2140598
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     161561062
EAN/GTIN:
     7613185327843
Suchbegriffe:
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Wasser Rückschlagventil
georg fischer pvc rückschlagventil
Typ = Einfach
Gehäusematerial = Hart-PVC
Maximaler Arbeitsdruck = 16 bar
Gewindegröße = 1/2Zoll

Kugelrückschlagventil Georg Fischer PVC-UDas Georg Fischer PVC-U Kugelrückschlagventil hat Doppelverbinder mit einer einfachen Bohrung für die Verbindung von Lösungsmittelzement.Eigenschaften und VorteileVibrationsfrei auch bei hoher Geschwindigkeit Der maximale Betriebsdruck beträgt 16 bar Das Gewinde ist 1/2 Zoll Anwendungen • Chemieindustrie • Mikroelektronik • Lebensmittel und Getränke • Schiffsbau • Kühlprozesse • Wasseraufbereitung
Weitere Informationen:
Typ:
Einfach
Gehäusematerial:
Hart-PVC
Maximaler Arbeitsdruck:
16 bar
Gewindegröße:
1/2Zoll
Weitere Suchbegriffe: heizungs rückschlagventil, rückschlagventil kunststoff, 2140598, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Rückschlagventile, Georg Fischer, 161561062, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Check Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,59*
€ 113,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,87*
€ 111,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,60*
€ 104,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,26*
€ 100,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.