Holzmann Maschinen Metallbandsäge BS712TOP_400V 400 V 1100 W Sägeblatt-Länge 2360 mm Metallbandsäge BS712TOP_400V Platzsparend aufgrund von Fahrwerk Automatische Endabschaltung serienmäßig Solide G...
Manuellbetrieb mit Vorschubsteuerung mittels ERGO-Bedienhebel, ideal für dünnwandiges Material Automatik für Einzel- und Serienschnitt Einfacher Betriebsartenwechsel - A/M-Federspanner mit Entlastu...
Das Modell MBS 350 DG-VR PRO ist eine präzise Horizontalbandsäge für den universellen Einsatz. Die Merkmale dieser Maschine sind der schwenkbare Sägebügel für Doppelgehrungsschnitte von -45° bis +6...
3693105, Halbautomatische Bandsäge mit Siemens Steuerung, Zwei-Säulen geführte Bandsäge für das Sägen von Stangenvollmaterial und Stangenprofilen. Siemens S7-1500 Steuerung mit großem Funktionsumfa...
In schwerer Profi-Ausführung mit Sägeband-Schnellspannsystem für den professionellen Anwender Schwere Profi-Ausführung mit hohem Eigengewicht für maximale Laufruhe Besonders ruhiger und präziser La...
Das Modell MBS 350 VAG ist eine vollautomatische Gehrungsbandsäge (bis 60°) mit umfangreicher Ausstattung (wie z.B. NC-Steuerung, stufenlose Bandgeschwindigkeit, automatische Bandbruchkontrolle,….)...
Optimum 3357700 Sägebandset für Metallbandsägen HSS 2.750 x 27 x 0,9 mm 1x Sägeband 2750 x 27 x 0,9 mm, 5 - 8 ZpZ, Zahnwinkel 0° 1x Sägeband 2750 x 27 x 0,9 mm, 5 - 8 ZpZ, Zahnwinkel 10° 1x Sägeban...
3693210, Vollautomatische Bandsäge mit Mitsubishi Steuerung, Zwei-Säulen geführte Bandsäge für das Sägen von Stangenvollmaterial und Stangenprofilen. Mitsubishi FX 5 Steuerung mit einfacher Bedienu...