3m TRU Components 1571474 BS1000-FR1-W Geflechtschlauch Weiß PET 3.20 bis 3.20mm Meterware TRU Components 1571474 BS1000-FR1-W Geflechtschlauch Weiß PET 3.20 bis 3.20mm Meterware Kategorie: Geflech...
Kabelstrumpf, Typ=6681258, Betriebstemperatur, max.=300 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchschlagfestigkeit=1 kV/mm, Hülsendurchmesser=20 mm, Hülsenlänge=5 m, Kabeldurchmesser max.=20 mm, Br...
Geflechtschlauch schwarz, PET BPET-CC10B.50FIPJACK® PET-Geflechtschlauch BPET-CC aus hochwertigem PET. Er ist mit einer zusätzlichen Beschichtung versehen, die ein Schneiden mit handelsüblichen Sch...
Kabelstrumpf, Typ=6681289, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Hülsendurchmesser=20 mm, Hülsenlänge=3 m, Kabeldurchmesser max.=34 mm, Kabeldurchmesser min.=26 mm, Bran...
TRU COMPONENTS TC-7703268 Geflechtschlauch Schwarz PET 19 bis 30 mm Meterware GEFLECHTSCHLAUCH 19 MM SCHWARZ gute chemische Beständigkeit,flammgeschützt Ausstattung: UV-Beständigkeit Flexibel und s...
Kabelstrumpf, Typ=1797024, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Hülsendurchmesser=30 mm, Hülsenlänge=10 m, Kabeldurchmesser max.=47 mm, Kabeldurchmesser min.=28 mm, Bra...
TRU COMPONENTS TC-7703276 Geflechtschlauch Schwarz PET 8 bis 14 mm Meterware GEFLECHTSCHLAUCH 8 MM SCHWARZ gute chemische Beständigkeit,flammgeschützt Ausstattung: UV-Beständigkeit Flexibel und seh...