Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-7703268 Geflechtschlauch Schwarz PET 19 bis 30 mm Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1925817-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-7703268
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch polyester
geflechtschlauch
TRU COMPONENTS TC-7703268 Geflechtschlauch Schwarz PET 19 bis 30 mm Meterware

GEFLECHTSCHLAUCH 19 MM SCHWARZ

gute chemische Beständigkeit,flammgeschützt

Ausstattung:
UV-Beständigkeit
Flexibel und sehr gute Abriebfestigkeit
Hervorragende akustische Rauschunterdrückung
25% und mehr Kantenüberlappung

Technische Daten:
Bündel-Ø (max.): 30 mm · Bündel-Ø (min.): 19 mm · Geflechtschlauch-Besonderheiten: gute chemische Beständigkeit,flammgeschützt · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: PET · Temperatur (max.): 125 °C · Temperatur (min.): -50 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Schwarz
Bündel-Ø-Bereich:
19 bis 30 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Geflechtschlauch-Besonderheiten:
gute chemische Beständigkeit | flammgeschützt
Farbe:
schwarz
Material:
PET
Herst.-Teilenr.:
TC-7703268
Typ (Hersteller-Typ):
TC-7703268
Bündel-Ø (max.):
30 mm
Bündel-Ø (min.):
19 mm
Max. Liefermenge am Stück:
15 m
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
125 °C
Temperatur (min.):
-50 °C
Produkt-Art:
Geflechtschlauch
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-7703268, Kabelschutz, Kabel-Schutz, bougierschlauch
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 7,22*
€ 11,16*
Lager 102
317
pro Meter
Frei Haus
ab € 7,53*
€ 11,17*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 17,04*
€ 23,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 11,17*
€ 13,29
pro Meter
ab 2 Meter
€ 11,11*
€ 13,22
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,62*
€ 12,64
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,88*
€ 11,76
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,52*
€ 11,33
pro Meter
ab 25 Meter
€ 9,41*
€ 11,20
pro Meter
ab 50 Meter
€ 9,21*
€ 10,96
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,53*
€ 8,96
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 7,53* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.