Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3m TRU Components 1571474 BS1000-FR1-W Geflechtschlauch Weiß PET 3.20 bis 3.20mm Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910155342
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1571474
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch polyester
geflechtschlauch
3m TRU Components 1571474 BS1000-FR1-W Geflechtschlauch Weiß PET 3.20 bis 3.20mm Meterware

TRU Components 1571474 BS1000-FR1-W Geflechtschlauch Weiß PET 3.20 bis 3.20mm Meterware

Kategorie: Geflechtschlauch
Besonderheiten: flammgeschützt + grobes Geflecht
Bündel-Ø (min.): 3.20 mm
Bündel-Ø (max.): 3.20 mm
Material: PET
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +125 °C
Produkt-Art: Geflechtschlauch
Herstellerfarbe: Weiß
Bündel-Ø-Bereich: 3.20 bis 3.20 mm
Temperaturbereich: -40 - +125 °C
Typ: BS1000-FR1-W
Herst.-Teilenr.: 546801
Inhalt: Meterware
Farbe: weiß
Hersteller-Nr.: 1571474
EAN: - - - - - - - - -
Ausführung: für kapazitives Display
Material: Aluminium
Länge: 10,6
Empfohlene Anwendung: Tablet
Für Endgeräte-Marke: Universell einsetzbar
Stückzahl: 1

Weitere Suchbegriffe: 3m, TRU, Components, 1571474
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,80*
€ 1,32*
Lager 1039
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,02*
€ 7,42*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 1,67334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.