HENDI Gastronorm Behälter 1/1 - 65 H mm - 530x325 mm 9,0 Liter Gastronorm Behälter aus schwarzem Polykarbonat in Profiqualität - Geruchs- und geschmacksneutral - Geschirrspülmaschinengeeignet - Neu...
HENDI Gastronorm Behälter 1/1 perforiert - 65 H mm - 0,6 mm Stärke 9,0 Liter Abgerundete Kanten und Ecken, einfach zu reinigen - Sehr stabile Ausführung durch die verstärkten Ecken. Mit eingraviert...
HENDI Gastronorm Behälter 1/1 - 65 H mm - 530x325 mm 9,0 Liter Gastronorm Behälter aus durchsichtigem Polykarbonat in Profiqualität - Geruchs- und geschmacksneutral - Geschirrspülmaschinengeeignet ...
GN-Behälter - GN 1/1 (530 x 325 mm) - 65 mm GN-Behälter Serie Top-Line Melamin weiß GN-Größe: GN 1/1 (530 x 325 mm) GN-Tiefe: 65 mm schnittfest temperaturbeständig von -30 °C bis 70 °C besonders ha...
GN-Behälter - GN 1/2 (325 x 265 mm) - 100 mm GN-Behälter Serie Top-Line Melamin weiß GN-Größe: GN 1/2 (325 x 265 mm) GN-Tiefe: 100 mm schnittfest temperaturbeständig von -30 °C bis 70 °C besonders ...
GN-Behälter - GN 1/3 (325 x 176 mm) - 65 mm GN-Behälter Serie Top-Line Melamin weiß GN-Größe: GN 1/3 (325 x 176 mm) GN-Tiefe: 65 mm schnittfest temperaturbeständig von -30 °C bis 70 °C besonders ha...
HENDI Gastronorm Behälter 1/2 - 100 H mm - 0,7 Stärke (mm) 6,5 Liter GN-Behälter aus hochwertigem Edelstahl 18/10 - Massives Design - Abgerundete Kanten und Ecken, einfach zu reinigen - Für den Ein...
HENDI Gastronorm Behälter 1/2 - 100 H mm - 0,6 mm Stärke 6,5 Liter Abgerundete Kanten und Ecken, einfach zu reinigen - Sehr stabile Ausführung durch die verstärkten Ecken. Mit eingravierter Gastron...