Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Gastronorm Behälter 1/1 - 65 H mm - 530x325 mm 9,0 Liter Gastronorm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Gastronorm Behälter 1/1 - 65 H mm - 530x325 mm 9,0 Liter Gastronorm
HENDI Gastronorm Behälter 1/1 - 65 H mm - 530x325 mm 9,0 Liter Gastronorm
Artikel-Nr.:
     2813-394-5425
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     862209
EAN/GTIN:
     8711369862209
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

HENDI Gastronorm Behälter 1/1 - 65 H mm - 530x325 mm 9,0 Liter
Gastronorm Behälter aus schwarzem Polykarbonat in Profiqualität - Geruchs- und geschmacksneutral - Geschirrspülmaschinengeeignet - Neuheit - Polycarbonat - Stapelbar - Temperaturbeständig von -40 bis 99C

Weitere Informationen:
Länge:
53 cm
Breite:
32 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
0.80 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
119
€ 4,95*
ab € 16,33*
€ 24,28*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,82*
€ 25,02*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.