Mit dem Kühlschrank Profi 700 GN 2/1 bietet GastroHero Ihnen ein Qualitätsprodukt aus europäischer Herstellung zu einem exzellenten Produktpreis. Der Kühlschrank aus Edelstahl überzeugt durch hohe ...
Bartscher Kühlschrank 335L GN110 |Innenbeleuchtung: Nein | Maße: 48 x 81 x 203,5 cm.Gewicht: 79 kg Kühlschrank 335L GN110 | Der Gastronorm-Kühlschrank mit 4 Lenkrollen ist durch den Längseinschub b...
Labor-Kühlschrank Modell SRFvh 5501-20 Perfection, mit Kunststoff-Innenbehälter (Material Innenraum: Kunststoff weiß), Brutto /Nutzinhalt: 558 l / 441 L, Abmessungen außen: 747 x 769 x 1793 mm BxTx...
Glastürkühlschrank KBS 1250 GDU Glastürkühlschrank mit 2 Schiebetüren Breite innen (mm): 1028 Tiefe innen (mm): 640 Höhe innen (mm): 1355 Aufstellart/Montage : Standgerät Öffnungssystem : Glasschie...
Der Kühlschrank PROFI 1700 GN 2/1 wird aus Edelstahl hergestellt und überzeugt besonders durch seine hohe Produktqualität und die besondere Langlebigkeit. Die einmalige Funktionalität und das anspr...
Bartscher Kühlschrank ECO 700L GN210 Kühlen ohne Kompromisse - Dank der integrierten Inverter-Technologie sorgt der Kühlschrank mit 700 Litern Fassungsvermögen für eine längere Lebensdauer, geringe...