Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Gas-Glühplattenherd

  Gas-Glühplattenherd  (12 Angebote unter 27.998.728 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Gas-Glühplattenherd“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Gas-Glühplattenherd"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
cookmax Elektro-Glühplattenherd 14 kW (1 Angebot) 
cookmax Elektro-Glühplattenherd 14 kW Unterbau mit Türen 900 x 900 x 850 mm
cookmax
CMX-141037
ab € 3.263,89*
pro Stück
 
 Stück
SARO Glühplattenherd + Elektroofen Modell LQ / TPG4LE Made in Europe - Schweres (2 Angebote) 
SARO Glühplattenherd + Elektroofen Modell LQ / TPG4LE Made in Europe - Schweres robustes Edelstahl AISI 304 - 12 mm starke Kochläche - 12 kW Kochläche - Herausnehmbares Mittelteil - 8,6 kW Ofenleis...
Saro
423-8110
ab € 3.468,88*
pro Stück
 
 Stück
SARO Glühplattenherd offener Unterbau +2 Brenner Modell LQ / TPG6BA (3 Angebote) 
- Schweres robustes Edelstahl AISI 304 - 12 mm starke Kochläche - Herausnehmbares Mittelteil - 12 kW atmosphärischer Brenner (Kochplatte) - 1 x 7,4 kW und 1 x 5,5 kW Brenner - Sicherheitsthermostat...
Saro
423-8115
ab € 2.853,58*
pro Stück
 
 Stück
SARO Glühplattenherd + Gasofen Modell LQ / TPG4LO (2 Angebote) 
- Schweres robustes Edelstahl AISI 304 - 12 mm starke Kochläche - 12 kW Kochläche - Herausnehmbares Mittelteil - 8,6 kW Ofenleistung - Sicherheitsthermostat - Pilotlamme - Piezozündung - Voreingest...
Saro
423-8105
ab € 3.319,94*
pro Stück
 
 Stück
cookmax Gas-Glühplattenherd 12 kW (1 Angebot) 
cookmax Gas-Glühplattenherd 12 kW Unterbau mit Türen 800 x 900 x 850 mm
cookmax
CMX-141036
ab € 2.557,41*
pro Stück
 
 Stück
SARO Glühplattenherd Elektroofen+ 2 Brenner +Tür Modell LQ / TPG6LE (2 Angebote) 
- schweres robustes Edelstahl AISI304 - 12 mm starke Kochläche - 12 kW starke Kochläche - Herausnehmbares Mittelteil - 1 x 7,4 kW und 1 x 5,5 kW Brenner - Säurebeständige Porzellangussroste - 5,48 ...
Saro
423-8125
ab € 4.311,57*
pro Stück
 
 Stück
cookmax Gas-Glühplattenherd 12 kW Gas-Backofen (1 Angebot) 
cookmax Gas-Glühplattenherd 12 kW Gas-Backofen GN 2/1 800 x 900 x 850 mm
cookmax
CMX-141038
ab € 3.201,64*
pro Stück
 
 Stück
SARO Glühplattenherd Gasofen+ 2 Brenner +Tür Modell LQ / TPG6LO (2 Angebote) 
- Schweres robustes Edelstahl AISI 304 - 12 mm starke Kochläche - Herausnehmbares Mittelteil - 12 kW atmosphärischer Brenner (Kochplatte) - 1 x 7,4 kW und 1 x 5,5 kW Brenner - Sicherheitsthermostat...
Saro
423-8120
ab € 4.063,12*
pro Stück
 
 Stück
SARO Glühplattenherd offener Unterbau Modell LQ / TPG4BA (2 Angebote) 
- Schweres robustes Edelstahl AISI 304 - 12 mm starke Kochläche - Herausnehmbares Mittelteil - Sicherheitsthermostat - Pilotflamme - Piezozündung - Ofener Unterbau für Stauraum - Voreingestellt auf...
Saro
423-8100
ab € 2.210,55*
pro Stück
 
 Stück
MKN Gas-Glühplattenherd 12,50 kW / (1 Angebot) 
MKN Gas-Glühplattenherd 12,50 kW /
MKN
2063501
ab € 6.506,65*
pro Stück
 
 Stück
MKN Gas-Glühplattenherd mit Elektrobackofen (1 Angebot) 
MKN Gas-Glühplattenherd mit Elektrobackofen
MKN
2063502
ab € 8.723,61*
pro Stück
 
 Stück
MKN Gas-Glühplattenherd mit Gasbackofen (1 Angebot) 
MKN Gas-Glühplattenherd mit Gasbackofen
MKN
2063503
ab € 9.422,71*
pro Stück
 
 Stück
Artikel pro Seite: 10   Alle   
Weitere Informationen zum Thema Gas-Glühplattenherd
^

Der Glühplattenherd - eine Profi-Kochstelle

Der Glühplattenherd ist ein Gasherd, dessen Kochfelder komplett oder zum Teil mit einer gusseisernen Platte abgedeckt sind. Zum Kochen wird die Platte mittels Gasbrenner erhitzt. Der Herd findet im Hotel- und Gaststättengewerbe seine Anwendung, vor allem in größeren Betrieben ist er im Einsatz. Unterschieden werden Glühplattenherde nach ihrer Größe und ihrem Aufbau als Tischgerät, Kombigerät mit Backofen oder mit offenem Unterbau. Vereinzelt sind auch Elektro-Glühplattenherde erhältlich.

Vorteile von Glühplattenherden

Glühplattenherde zeichnen sich durch kurze Ankochzeiten und ihre leicht regulierbare Hitze aus. Anders als bei Elektroherden ist nicht mit dem Nachheizeffekt zu kalkulieren, so ist das Garen mit Gas effizienter und „auf den Punkt“ möglich. Die gusseiserne Metallplatte ist großflächig nutzbar, Sie können je nach Größe mehrere Töpfe nebeneinander platzieren. Der Glühplattenherd liefert Ihnen mehrere Kochzonen. Direkt über dem Brenner garen Sie mit der größten Hitze, in den Randbereichen lassen sich Speisen fortkochen oder warmhalten. Im Gegensatz zu Modellen mit offener Flamme lässt sich die Platte des Glühplattenherds leichter reinigen.

Die passende Größe für den Betrieb

Glühplattenherde werden in verschiedenen Größen am Markt angeboten. Abhängig sind die Maße von der Größe und Anzahl der verwendeten Glühplatten. Bei den gängigen Breiten erreichen die Herde Maße zwischen ca. 500 und 1200 Millimetern. Die Tiefe der in die Küchenzeile integrierbaren Geräte liegt zwischen 600 und 700 Millimetern.

Unterschiedliche Typen von Glühplattenherden

Glühplattenherde werden in verschiedenen Varianten am Markt angeboten.

Herd mit integriertem Gasbackofen

Glühplattenherde mit Gasbackofen zeichnen sich durch schnelle Aufheizzeiten und hohe Temperaturen aus. Zum Garen bei Niedrigtemperatur oder zum Warmhalten von Speisen unter 150° C sind die Geräte meist nicht nutzbar.

Herd mit integriertem Elektrobackofen

Der Herd mit kombiniertem Elektrobackofen hat vielfach den Vorteil, auch niedrigere Temperaturen als ein Gasofen fahren zu können. Überdies sind die gewünschten Temperaturen leichter zu regulieren als bei Gasöfen.

Glühplattenherd als Tischgerät

Haben Sie nur wenig Platz zur Verfügung oder benötigen Sie einen mobilen Gasherd, ist ein Tischgerät empfehlenswert. Es arbeitet mit einer einzelnen Heizplatte, die Sie großflächig nutzen. Wünschen Sie die Möglichkeit zum Kochen auf offener Flamme, achten Sie auf ein Tischgerät mit herausnehmbarem Mittelring.

Elektroherd mit Glühplatten

Beim Glühplattenherd mit Strombeheizung profitieren Sie von seiner großen Kochfläche. Anders als beim Elektroplattenherd haben Sie eine oder mehrere durchgängige Kochflächen zum gleichzeitigen Garen mehrerer Speisen zur Verfügung. Wirtschaftlich gesehen ist die Elektrovariante dem Gasherd gegenüber im Nachteil.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.