Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Glühplattenherd + Elektroofen Modell LQ / TPG4LE Made in Europe - Schweres


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Glühplattenherd + Elektroofen Modell LQ / TPG4LE Made in Europe - Schweres
SARO Glühplattenherd + Elektroofen Modell LQ / TPG4LE Made in Europe - Schweres
Artikel-Nr.:
     2813-403-2971
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     423-8110
EAN/GTIN:
     4017337062805
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Gas-Herd
Gasherd

SARO Glühplattenherd + Elektroofen Modell LQ / TPG4LE Made in Europe - Schweres robustes Edelstahl AISI 304 - 12 mm starke Kochläche - 12
kW Kochläche - Herausnehmbares Mittelteil - 8,6 kW Ofenleistung - Sicherheitsthermostat - Pilotflamme - Piezozündung - Voreingestellt auf H-Gas, Propangasdüsen beiliegend - Abm.: B 800 x T 900 x H 850 mm - Gewicht: 185/200 kg(n/b) - Anschluss: 15KW / 400V 5,48KW

Weitere Informationen:
Länge:
90 cm
Breite:
80 cm
Höhe:
85 cm
Gewicht:
185.00 kg
Leistungsaufnahme:
15000 Watt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.473,26*
€ 3.583,08*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.650,99*
€ 3.772,61*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.583,08*
€ 4.263,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.553,13*
€ 4.228,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.493,23*
€ 4.156,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.473,26*
€ 4.133,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.