Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Glühplattenherd + Gasofen Modell LQ / TPG4LO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Glühplattenherd + Gasofen LQ, Ansicht vorne
SARO Glühplattenherd + Gasofen LQ, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-423-8105
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     423-8105
EAN/GTIN:
     401733762799
Suchbegriffe:
Gas-Herd
Gasherd
Gas-Glühplattenherd
Gasglühplattenherd
- Schweres robustes Edelstahl AISI 304
- 12 mm starke Kochläche
- 12 kW Kochläche
- Herausnehmbares Mittelteil
- 8,6 kW Ofenleistung
- Sicherheitsthermostat
- Pilotlamme
- Piezozündung
- Voreingestellt auf H-Gas, Propangasdüsen beiliegend
- Abm.: B 800 x T 900 x H 850 mm
- Gewicht: 185/200 kg (n/b)
- Anschluss: 23,6KW
Weitere Suchbegriffe: Glühplatten-Herd, Glühplattenherd, gas glühplattenherd, SARO Glühplattenherd + Gasofen LQ
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.300,20*
€ 3.599,21*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.516,88*
€ 3.790,89*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.790,89*
€ 4.511,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.738,24*
€ 4.448,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.594,92*
€ 4.277,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.530,02*
€ 4.200,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.516,88*
€ 4.185,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.