Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON EE-SX670 SENSOR, OPT., TRANSM, GABEL, UNTERBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2293477
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     EE-SX670
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Produktpalette: EE-SX67 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 5 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 5 mm
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 24 V
  • Sensorausgang: NPN
  • Ausgangsstrom: 100 mA
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Winkellichtschranke, Gabelsensor, Lichtschranke, Lichtschranken, Näherungsschalter, Näherungssensor, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, omron optischer näherungsschalter, einweg-lichtschranke, omron gabelsensor, Gabellichtschranken, Lichtsensoren, Optische, optoelektronische, Sensoren, Wandler, OMRON, EE-SX670, 2293477, 229-3477
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 13,52*
    € 22,43*
    € 8,95*
    ab € 17,08*
    € 24,95*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 26,76*
    € 44,73*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,73*
    € 53,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 43,16*
    € 51,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,43*
    € 45,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,78*
    € 41,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,65*
    € 38,85
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 32,37*
    € 38,52
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 30,89*
    € 36,76
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,76*
    € 31,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Omron
    EE-1006 2M
    ab € 5,57*
    Zubehör
    Omron
    EE-1001
    ab € 1,56*
    Zubehör
    RS Pro
    8399875
    ab € 65,17*
    Zubehör
    Taiwan Semiconductor
    TS2937CP50 ROG
    ab € 0,546*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.