Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabel-Lichtschranke - GS 61/6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, GS 61/6
Artikeldetailsicht 1, GS 61/6
Artikeldetailsicht 2, GS 61/6
Artikel-Nr.:
     6682-50110769
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50110769
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Lichtschranke

Physikalisches Prinzip: optisch
Applikation: Erkennung von nicht transparenten Etiketten
Etikettenbreite, min.: 2 mm
Etikettenlücke, min.: 2 mm
Medium: nicht transparent
Lichtquelle: LED, infrarot
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, Schaltsignal in Etikettenlücke
Schaltfrequenz: 10.000 Hz
Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 5 -adrig
Maulweite: 3 mm
Maultiefe: 41 mm
Abmessungen: 11 mm x 30 mm x 60 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Bedienelemente: Mehrgang-Potentiometer

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
60 mm
Breite:
11 mm
Höhe:
30 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 148,51*
€ 169,77*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 153,73*
€ 175,24*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 155,98*
€ 178,77*
Frei Haus
ab € 171,46*
€ 194,90*
Lager 6682
41
€ 15,90*
ab € 184,92*
€ 209,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,97*
€ 249,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,92*
€ 245,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,90*
€ 235,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,60*
€ 230,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,92*
€ 220,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50110803
ab € 7,98*
Zubehör
Leuze electronic
50112215
ab € 7,51*
Zubehör
Leuze electronic
50114381
ab € 8,95*
Zubehör
Leuze electronic
50123869
ab € 44,11*
Zubehör
Leuze electronic
50128583
ab € 31,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.