Übersicht
"Gabel-Lichtschranke" Überbegriffe
Bild
Bestellen
ab € 13,15* pro Stück
Gabel-Lichtschranke - GS 754B/D3-27-S12 (7 Angebote) Messfeldlänge: 25 mm Systemauflösung: a: 0,1 mm (Mode 1 ... 5), b: 0,014 mm (Mode 7) Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC Schnittstelle: RS 422 Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig Maulweite: 27 m...
ab € 753,92* pro Stück
ab € 19,60* pro Stück
Gabel-Lichtschranke - GS 754B/D3-98-S12 (7 Angebote) Messfeldlänge: 25 mm Systemauflösung: a: 0,1 mm (Mode 1 ... 5), b: 0,014 mm (Mode 7) Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC Schnittstelle: RS 422 Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig Maulweite: 98 m...
ab € 1.019,55* pro Stück
Gabellichtschranke, 0,006 m, PNP, 5-24 VDC, Kabelanschluss, IP64, PM-K45-P-C3 (8 Angebote) Lichttaster, EX28APN, PANASONIC Reflexionslichttaster mit einer Reichweite von 115 mm, mit PNP- und Kabelanschluss.
ab € 18,89* pro Stück
Gabel-Lichtschranke - GS 754B/V4-27-S12 (7 Angebote) Sonderausführung: Teach-Eingang Messfeldlänge: 25 mm Systemauflösung: a: 0,1 mm (Mode 1 ... 5), b: 0,014 mm (Mode 7) Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC Analogausgang: Spannung Anschluss: Rundstec...
ab € 780,79* pro Stück
ab € 13,62* pro Stück
Gabel-Lichtschranke - GS 754B/V4-98-S12 (7 Angebote) Sonderausführung: Teach-Eingang Messfeldlänge: 25 mm Systemauflösung: a: 0,1 mm (Mode 1 ... 5), b: 0,014 mm (Mode 7) Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC Analogausgang: Spannung Anschluss: Rundstec...
ab € 1.025,19* pro Stück
Gabellichtschranke, 0,006 m, PNP, 5-24 VDC, Kabelanschluss, IP64, PM-L25-P (10 Angebote) Gabellichtschranke, L-Typ, 6mm, PNP, Kabel 1m Anschlussart Kabel Ansprechzeit 0,02ms Ansprechzeit max 0,02 Ausgang PNP Material Kunststoff Reichweite 6mm Reichweite max 0,06 Schaltlogik Hell-EIN / ...
ab € 13,66* pro Stück
Gabel-Lichtschranke - GS04B/N.1-10-M8.3 (6 Angebote) Physikalisches Prinzip: optisch Lichtquelle: LED, infrarot Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC Digitale Schaltausgänge: 1 St. Schaltausgang: Transistor, NPN, hell/dunkel umschaltbar Schaltfrequenz...
ab € 126,52* pro Stück
Gabellichtschranke, 0,006 m, PNP, 5-24 VDC, Kabelanschluss, IP64, PM-L-45-P (9 Angebote) Gabelweite: 6 mm, PNP-Transistor mit offenem Kollektor, Bauform: L, Kabellänge 1 m Anschlussart Kabel Ansprechzeit 0,02ms Ansprechzeit max 0,02 Ausgang PNP Material Kunststoff Reichweite 6mm Reichw...
ab € 13,18* pro Stück
Gabel-Lichtschranke - GS04B/N.1-100-M8.3 (6 Angebote) Physikalisches Prinzip: optisch Lichtquelle: LED, rot Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC Digitale Schaltausgänge: 1 St. Schaltausgang: Transistor, NPN, hell/dunkel umschaltbar Schaltfrequenz: 5.0...
ab € 190,64* pro Stück
Gabellichtschranke, 0,006 m, PNP, 5-24 VDC, Kabelanschluss, IP64, PM-R25-P (8 Angebote) Mikro-Lichtschranke, PM-R25-R, PANASONIC Der PM-R25-R ist ein ultrakleiner U-förmiger fotoelektrischer Mikrosensor. Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Einweglichtschranke, bei der Sender un...
ab € 13,70* pro Stück
Gabel-Lichtschranke - GS04B/N.1-120-M8.3 (6 Angebote) Physikalisches Prinzip: optisch Lichtquelle: LED, rot Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC Digitale Schaltausgänge: 1 St. Schaltausgang: Transistor, NPN, hell/dunkel umschaltbar Schaltfrequenz: 5.0...
ab € 191,39* pro Stück
Gabellichtschranke, 0,006 m, PNP, 5-24 VDC, Kabelanschluss, IP64, PM-L45-P-C3 (7 Angebote) Gabellichtschranke, L-Typ, 6mm, PNP, Kabel 3m Anschlussart Kabel Ansprechzeit 0,02ms Ansprechzeit max 0,02 Ausgang PNP Material Kunststoff Reichweite 6mm Reichweite max 0,06 Schaltlogik Hell-EIN / ...
ab € 20,14* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Gabel-Lichtschranke
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.