Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabel-Lichtschranke - GS 754B/D3-27-S12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, GS 754B/D3-27-S12
Artikeldetailsicht 1, GS 754B/D3-27-S12
Artikeldetailsicht 2, GS 754B/D3-27-S12
Masszeichnung 1, GS 754B/D3-27-S12
Artikel-Nr.:
     6682-50115806
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50115806
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Lichtschranke

Messfeldlänge: 25 mm
Systemauflösung: a: 0,1 mm (Mode 1 ... 5), b: 0,014 mm (Mode 7)
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Schnittstelle: RS 422
Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig
Maulweite: 27 mm
Maultiefe: 42 mm
Abmessungen: 19,4 mm x 82,1 mm x 91 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
91 mm
Breite:
19.4 mm
Höhe:
82.1 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 778,60*
€ 844,59*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 786,76*
€ 849,82*
Lager 6682
7
€ 15,90*
ab € 950,68*
€ 1.015,99*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.028,38*
€ 1.101,52*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.015,99*
€ 1.209,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 995,07*
€ 1.184,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 973,72*
€ 1.158,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 959,01*
€ 1.141,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 950,68*
€ 1.131,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 8,32*
Zubehör
Leuze electronic
50132079
ab € 10,19*
Zubehör
Leuze electronic
50132080
ab € 15,44*
Zubehör
Leuze electronic
50132536
ab € 11,63*
Zubehör
Leuze electronic
50132537
ab € 18,28*
Zubehör
Leuze electronic
50133802
ab € 11,64*
Zubehör
Leuze electronic
50133803
ab € 18,24*
Zubehör
Leuze electronic
50133839
ab € 11,63*
Zubehör
Leuze electronic
50133841
ab € 15,78*
Zubehör
Leuze electronic
50133842
ab € 9,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.