Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabel-Lichtschranke - GS 754B/V4-27-S12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, GS 754B/V4-27-S12
Artikeldetailsicht 1, GS 754B/V4-27-S12
Artikeldetailsicht 2, GS 754B/V4-27-S12
Masszeichnung 1, GS 754B/V4-27-S12
Artikel-Nr.:
     6682-50115809
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50115809
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Lichtschranke

Sonderausführung: Teach-Eingang
Messfeldlänge: 25 mm
Systemauflösung: a: 0,1 mm (Mode 1 ... 5), b: 0,014 mm (Mode 7)
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Analogausgang: Spannung
Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig
Maulweite: 27 mm
Maultiefe: 42 mm
Abmessungen: 19,4 mm x 82,1 mm x 91 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
91 mm
Breite:
19.4 mm
Höhe:
82.1 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 781,48*
€ 841,34*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 785,47*
€ 846,67*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 800,21*
€ 864,13*
Lager 6682
13
€ 15,90*
ab € 948,82*
€ 1.016,39*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.030,83*
€ 1.104,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.016,39*
€ 1.209,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.009,69*
€ 1.201,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 971,37*
€ 1.155,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 957,00*
€ 1.138,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 948,82*
€ 1.129,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 8,32*
Zubehör
Leuze electronic
50132079
ab € 10,19*
Zubehör
Leuze electronic
50132080
ab € 15,44*
Zubehör
Leuze electronic
50132536
ab € 11,63*
Zubehör
Leuze electronic
50132537
ab € 18,28*
Zubehör
Leuze electronic
50133802
ab € 11,64*
Zubehör
Leuze electronic
50133803
ab € 18,24*
Zubehör
Leuze electronic
50133839
ab € 11,63*
Zubehör
Leuze electronic
50133841
ab € 15,78*
Zubehör
Leuze electronic
50133842
ab € 9,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.