Absperrpfosten, Ø 60 mm, weiß / rot, klappbar, mit 1 Öse. Klappbar mit Dreikantverschluss und Bodenplatte. Premiumqualität. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Weiß pulverbeschichtet mit roten Refl...
Vier Jahrzehnte Erfahrung in Sachen Sperrpfosten: Supertechnik, modernes Design, attraktiver Preis! Ein leichter Kick auf das integrierte Pedal des liegenden Pfostens - und der Pfosten richtet sich...
Der Dreikantzylinder aus dem Hause BASI besitzt einen außenliegenden 8 mm Dreikant und eignet sich hervorragend zur Verwendung in Absperrpfosten, Müllbehälter, Schlüsselschalter, Schaltschränke, Sc...
Die Ø 6 cm großen Absperrpfosten aus feuerverzinktem Stahl besitzen 2 Kettenösen und kommen direkt mit passender Bodenhülse zu Ihnen. So sind die 140 cm langen Poller über Flur noch etwa 100 cm hoc...
Sperrpfosten aus Edelstahl H: 900 mm Kopfvariante: Rundkopf | PL2002 Sperrpfosten aus Edelstahl Höhe über Flur: 900 mm Kopfvariante: Rundkopf Pfosten D: 76 mm Befestigungsart: einbetonieren
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen zum Aufschrauben mit Bodenplatte Funktionssperrpfosten aus Aluminium, quadratisch Absperrpfosten aus Aluminium zum Aufschrauben auf Bodenplatte ort...
zum Einbetonieren • verzinkt, danach weiß pulverbeschichtet • mit 2 angeschweißten Kettenösen und 2 roten oder gelb-schwarzen Ringen • Gesamtlänge: 1400 mm • Höhe über Erdreich: 1000 mm • ø 60 mm •...
Absperrpfosten, Ø 60 mm, weiß / rot, klappbar, mit 2 Ösen. Klappbar mit Dreikantverschluss und Bodenplatte. Premiumqualität. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Weiß pulverbeschichtet mit roten Ref...
Der "intelligente" Rammschutz-Poller: Die innenliegende Stahl-Spiralfeder in Verbindung mit dem elastischen Puffer aus Polyurethan absorbiert die auftretenden Anfahrkräfte (progressive Kraftaufnahm...