Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten, Ø 60 mm, weiß / rot, klappbar, mit 1 Öse.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten, Ø 60 mm, weiß / rot
Absperrpfosten, Ø 60 mm, weiß / rot
Artikel-Nr.:
     103-490329
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     460FUB+1
EAN/GTIN:
     4061753096036
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten, Ø 60 mm, weiß / rot, klappbar, mit 1 Öse.

Klappbar mit Dreikantverschluss und Bodenplatte. Premiumqualität. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen.

Hochwertige Absperrpfosten zum Abgrenzen von Fußgängerbereichen, Parkplätzen, Sicherheitszonen und Fahrbahnen.

Befestigungsschraubensätze müssen separat bestellt werden
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
900 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Pfostenmaße:
60 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt nach EN ISO 1461
Pfostenfarbe:
weiß, rot
Bauweise:
klappbar
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Einsatzort:
Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten stahl umlegbar dreikant, absperrpfosten klappbar, absperrpfosten, 490329 49, Absperrung, Absperrungen, Flexible Absperrpfosten, Flexibler Absperrpfosten, Parkplatzmarkierung, Parkplatzmarkierungen, Parkplatzsperre, Parkplatzsperren, Pfosten, Poller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,00*
€ 217,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,40*
€ 214,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,70*
€ 203,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,80*
€ 197,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,17*
€ 172,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
130.12.326
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.