Achtung bei Nachbestellung: Die Artikelfarbe verkehrsgelb (RAL 1023) wurde zum 06.02.2024 zu signalgelb (RAL 1003) geändert. Durch diese Umstellung können wir im Regelfall schneller liefern. Auf An...
Umweltfreundlicher Poller mit Streulichtbegrenzung mit 8 LEDs, betrieben mit 700mA, Lichtverteilung: Anliegerstraße, Komfort. Nicht dimmbarer LED-Treiber. Konfiguriert als Bewegungsmeldunger-Master...
Rammschutz-Poller, aus Kunststoff, Ø 273 mm. Aus Polyurethan. Für den Innen- und Außenbereich. Optimaler Schutz vor Anfahrschäden. Auch geeignet für die Lebensmittelindustrie. Abriebfest, korrosion...
aus Aluminium/Stahl · für kritische Absperrbereiche mit hohem Beschädigungsaufkommen · für den Innen- und Außenbereich · Signalwirkung durch aufgesetzte Reflexfolie · In 2 Ausführungen erhältlich: ...
Schraubenschlüssel für City-Poller Kapa, passend für alle City-Poller Kapa Schraubenschlüssel für City-Poller Kapa, passend für alle City-Poller Kapa, Material: Stahl, feuerverzinkt, Schlüssel Ø: 1...
Der Dual-Pfosten verfügt über zwei unabhängig voneinander ausziehbaren 4-Wege-Gurtkassetten und empfiehlt sich daher für den Einsatz in Bereichen, in denen eine besonders deutliche Absperrwirkung e...
K.57 Klapp-Pfosten mit Fuß,befüllt,rot/weiß,Kunststoff,H 870mm,Fuß Ø 300mm,4,5kg K.57 Klapp-Pfosten mit Fuß, 4 Kettenösen, befüllt, Farbe: weiß mit roter Folie, Höheaufgestellt: 870 mm, Höhe zusamm...
Mit einem Durchmesser von 80 mm und einer auffälligen gelben Farbe ist dieser Pfosten nicht zu übersehen. Der Fuß mit einem Durchmesser von 200 mm sorgt für eine stabile und sichere Befestigung, wä...
Mit den ROBUSTO Absperr-Pfosten in Weiß mit roten, reflektierenden Signalringen sorgen Sie garantiert für Aufmerksamkeit! Die 7 x 7 cm großen Pfosten zum Einbetonieren sind 140 cm lang (100 cm über...
Mobiler Kunststoff-Kettenständer Farbe: rot/weiß, leichte Ausführung: 0,80 kg URBANUS mobiler Kunststoffpfosten, rund Ø 4,8 cm zur einfachen und schnellen Absperrung im Innen- und Aßenbereich einfa...
Achtung bei Nachbestellung: Die Artikelfarbe verkehrsgelb (RAL 1023) wurde zum 06.02.2024 zu signalgelb (RAL 1003) geändert. Durch diese Umstellung können wir im Regelfall schneller liefern. Auf An...
Mit seinem robusten Design und der hochwertigen Verarbeitung ist dieser Pfosten die ideale Lösung für Ihre Absperranforderungen. Der Lieferumfang umfasst eine Edelstahl-Kappe, die dem Pfosten einen...