Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß mit Reflexstreifen zum Aufschrauben mit Bodenplatte Funktionssperrpfosten aus Aluminium rund Ø 6,0 cm Absperrpfosten aus Aluminium zum Aufdübeln auf Bodenplatte mi...
Absperrpfosten Stahlrohr Ø 60 x 2,5 x 900mm, umlegbar, mit aufgeschweißter Stahlkappe umlegbar, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, selbsteinratsende Verriegelung für Dübelbefestigung mit Bodenpl...
Mit einer Höhe von 900 mm über dem Flur bietet dieser Pfosten eine optimale Sichtbarkeit und sorgt für eine klare Abgrenzung. Seine runde Form und die silberne Farbe passen perfekt zu jedem moderne...
Parkpfosten-Set Parky AR 580, gleichschließend, zum Einbetonieren, 460x940mm Parkpfosten-Set Parky AR 580, gleichschließend, zum Einbetonieren, Material: verzinkter Stahl, Durchmesser: 50 mm, Höhe ...
Sperrpfosten aus Edelstahl H: 900 mm Kopfvariante: Spitzkopf | PL2023 Sperrpfosten aus Edelstahl Höhe über Flur: 900 mm Kopfvariante: Spitzkopf Pfosten D: 102 mm Befestigungsart: einbetonieren
Flexipfosten orange mit 2 weißen reflektierenden Streifen RA1 Material: PUR (Polyurethan) Ø 80 mm, Höhe 450 mm Fuß-Ø: 20 cm Gewicht: ca. 0,93 kg Bestellhinweis: Zur Befestigung der Pfosten werden 3...
Absperrpfosten, Ø 76 mm, Eisenglimmer, klappbar, ohne Öse. Klappbar mit Dreikantverschluss nach DIN 3223 mit Bodenplatte. Premiumqualität. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Pulverbeschichtet in D...
Mit einem Durchmesser von 80 mm und einer auffälligen gelben Farbe ist dieser Pfosten nicht zu übersehen. Der Fuß mit einem Durchmesser von 200 mm sorgt für eine stabile und sichere Befestigung, wä...
Das Absperrpfosten-Set von ROBUSTO mit 5 feuerverzinkten Stahlpfosten zum Einbetonieren. Die Pfosten sind 140 cm hoch, 40 cm werden zur Befestigung im Boden verankert. Der Stahl ist mit der weißen ...
Edelstahl-Sperrpfosten Form rund mit Halbhügel Höhe x Durchmesser 900 x 76 mm aus Edelstahl herausnehmbar und abschließbar Verschließbar mit Dreikantschloss zum Einstecken mit Bodenhülse Suchbegrif...