Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Absperrpfosten mobiler Kunststoffpfosten, Farbe rot/weiß, leicht: 0,80 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten mobiler Kunststoffpfosten, Farbe rot/weiß, leicht: 0,80 kg
Absperrpfosten mobiler Kunststoffpfosten, Farbe rot/weiß, leicht: 0,80 kg
Absperrpfosten mobiler Kunststoffpfosten, Farbe rot/weiß, leicht: 0,80 kg
Absperrpfosten mobiler Kunststoffpfosten, Farbe rot/weiß, leicht: 0,80 kg
Artikel-Nr.:
     158-CA840601
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     2-13-048-12-0003 / AS 601
EAN/GTIN:
     4050576012392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Alu-Stilpfosten
Blockierpoller
Edelstahl-Sperrpfosten
Absperrpfosten

Ausführung: leicht, 0,80 kg
Farbe: rot/weiß

  • einfache Handhabung, selbststehend
  • zur Absperrung im Innen- und Außenbereich
  • hohe Standfestigkeit durch großdimensionierten Kunststofffuß
  • wahlweise mit leichtem oder schwerem Standfuß
  • aus witterungsbeständigem Material

Technische Daten:

Oberfläche/Material: witterungsbeständiger Kunststoff.

Pfosten-Ø: 4,8 cm

Höhe über Flur: 90,0 cm

Gewicht: 0,80 oder 3,85 kg

Bodenplatte: 28,0 x 28,0 cm


Weitere Suchbegriffe: Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Kettenkopfpfosten, Ministilpoller, Nostalgiepoller, Poller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stahlrohrpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten rund, absperrpfosten aufdübeln, Absperrpfosten Kunststoffpfosten, Mannus, Fahrräder, Fahrradständer, Reihenanlagen, Fahrradhaltesystem, Fahrradhalter, Fahrradparker, Bügelparker, Kettenwarnständer, Fahrzeuge, Kettenständer, Ketten, Schranke, Parkleitkegel
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
Frei Haus
ab € 25,81*
€ 32,38*
Frei Haus
ab € 25,81*
€ 32,38*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG