Frequenzumrichter ATV12 mit Kühlkörper. Leistung KW 0,18 kW. Versorgungsspannnung 1-phasig 200-240 V 50/60 Hz. Einfache Installation nach dem -Plug & Drive- Prinzip, mit seiner kompakte Bauform, se...
Leistung = 0,2 kW Phase = 1 Versorgungsspannung = 230 V ac Nennstrom = 1,4 A Serie = FR-D720S Feldbuskommunikationstyp = Modus IP Schutzart = IP20 Ausgangsfrequenz = 0.2 → 400Hz STO = Ja Filter inb...
Frequenzumrichter ATV320, Kompakt. Abmessungen 72 x 143 x 109 mm, Leistung KW 0,18 kW. Versorgungsspannung 1-phasig 200-240 V 50/60 Hz, mit integriertem EMV-Filter. Bemessungsversorgungsspannung, m...
Leistung = 0,18 kW Phase = 1 Versorgungsspannung = 230 V ac Nennstrom = 1,4 A Zur Verwendung mit = Wechselstrommotoren IP Schutzart = IP20 Ausgangsfrequenz = 130Hz Filter inbegriffen = Ja Bedienein...
Frequenzumrichter ATV320, Buch. Abmessungen 45 x 325 x 245 mm, Leistung KW 0,18 kW. Versorgungsspannung 1-phasig, 200-240 V 50/60 Hz mit integriertem EMV-Filter. Bemessungsversorgungsspannung, min....