Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter/Inverter J1000, 200 V, ND: 1,9 A / 0,4 kW, HD: 1,6 A / 0,2 kW, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht-Frequenzumrichter/Inverter J1000, 200 V, ND: 1,9 A / 0,4 kW, HD: 1,6 A / 0,2 kW, IP20
Detailansicht-Frequenzumrichter/Inverter J1000, 200 V, ND: 1,9 A / 0,4 kW, HD: 1,6 A / 0,2 kW, IP20
Artikel-Nr.:
     1516-CIMR-JCBA0002BAA
Hersteller:
     YASKAWA
Herst.-Nr.:
     CIMR-JCBA0002BAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter yaskawa
frequenzumrichter
frequenzumrichter 0,2kw

Yaskawa J1000

Frequenzumrichter J1000 200V 1Ph

  • Verwendungsmögl: Asynchronmotore (IM)
  • Kommunikation: Standart RS232
  • Qualität: Entwickelt für wartungsfreien Betrieb 10 Jahre 24Std./Tag 80% Nennlast
  • Internationale Standard: Ce, Ul/cUl, ROHS, UL508C
  • Extras: Optionkarten für Feldbusse - RS485Port
Weitere Informationen:
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
Versorgungsspannung:
200-240 V
Phasen:
1
Nennleistung:
0,2 kW
Weitere Suchbegriffe: Yaskawa, omron, Inverter, Fu, Frequenzumrichter0, 2kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,09*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,95*
€ 182,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,63*
€ 180,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,45*
€ 174,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,09*
€ 164,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-JCBA0006BAA
ab € 180,59*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-JC4A0001BAA
ab € 226,24*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-JC4A0011BAA
ab € 454,24*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-JC4A0002BAA
ab € 243,62*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-JC4A0004BAA
ab € 272,90*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-JC4A0005BAA
ab € 325,33*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-JC4A0007BAA
ab € 369,23*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-JC4A0009BAA
ab € 420,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.