Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB ACS55, 1-Phasen Frequenzumrichter 0,18 kW, 230 V ac / 1,4 A 130Hz für Wechselstrommotoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-451417
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     ACS55-01E-01A4-2
EAN/GTIN:
     5059041902779
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 230v 200w
frequenzumrichter abb
frequenzumrichter
Leistung = 0,18 kW
Phase = 1
Versorgungsspannung = 230 V ac
Nennstrom = 1,4 A
Zur Verwendung mit = Wechselstrommotoren
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 130Hz
Filter inbegriffen = Ja
Bedieneinheit = Ja
Gesamttiefe = 128mm

CE, C-Tick-Zulassungen, UL, cUL, GOST R und RoHS-Zulassung. Motoren erfordern bei der Verwendung in Verbindung mit Drehzahlsteuerungen eventuell eine Verringerung, da ihre Kühlerlüfter bei geringerer Drehzahl möglicherweise nicht ausreichend Kühlung zuführen können; wenden Sie sich bei Hilfebedarf bitte an ABB. Micro Drive ACS55 – Antrieb mit regelbarer Drehzahl (VSD) und Einphasen-Eingang. Bedienungsfreundliche Antriebe speziell für die Steuerung von Motoren mit geringer Leistung, die nicht die komplexe Steuerung von komplizierteren Antrieben benötigen. Entwickelt zur Bereitstellung der Vorteile einer variablen Steuerung für Benutzer einfacher Motorstarter. Einfache Einstellung, Programmierung und Steuerung der Motordrehzahl bei Verwendung der optionalen Potenziometereinheit (Best.-Nr. 493-1059). Die Motorsteuerung ist eine skalare Steuereinheit und eignet sich daher für einfache Anwendungen ohne die Notwendigkeit sehr genauer Geschwindigkeits- oder Drehmomentregelung. Beispiele: Lüfter, Pumpen, einfache Förderbänder und einfache Maschinen. Die einfache Schnittstelle wurde zur Einführung der Benutzer von DOL-Startern in die Vorteile der variablen Drehzahl konzipiert. Keine Programmierung erforderlich, einfache und intuitive Schnittstelle zum Einrichten der Motorsteuerung Das Einrichten des Antriebs wird mit Hilfe der 3 an der Frontplatte angebrachten Potenziometer einschließlich Motornennstrom durchgeführt. 8 DIP-Schalter für andere Parameter wie Motornennfrequenz, Lastdrehmomenttyp z. B. Pumpe/Lüfter oder konstantes Drehmoment, Tippbetrieb, AI-Versatz (4–20 mA) und Auto Reset Über ein PC-Tool (optional) ist der Zugriff auf weitere Parameter möglich; mit dem PC-Tool lässt sich auch programmieren, ohne dass das Antriebsmodul mit der Stromversorgung verbunden ist LEDs für Fehler- und Statusanzeige Einstellbare Schaltfrequenz (für geringe Störungen) Anstiegsraten für Beschleunigung und Verzögerung, feste Frequenzen zum Programmieren verfügbar Integrierter EMV-Filter, geeignet für private Netzwerke Da es sich um einen VSD handelt, ist Motorschutz auf der Platine integriert, einschließlich Überstrom, Überspannung, Überlastungen Abnehmbare Befestigungsklemme für DIN-Schiene oder Wandmontage von der Rückseite oder Seite des Antriebs. Informationen zu Abmessungen usw. finden Sie in den Datenblättern. Schutzart IP20. Vorteile. Der Antrieb ACS55 von ABB bietet diverse Vorteile: Verbessert die Motordrehzahlregelung im Vergleich zu DOL Einfache Migration für Benutzer einfacher Motorstarter Hilft bei der Beseitigung von Problemen beim Starten und Stoppen Vernetzbar mit anderen Automatisierungsgeräten (über E/A) Merkmale der Lastkompensation Motorschutz und -steuerung auf hohem Niveau Einphasennetz steuert einen 3-phasigen Motor
Weitere Informationen:
Leistung:
0,18 kW
Phase:
1
Versorgungsspannung:
230 V ac
Nennstrom:
1,4 A
Zur Verwendung mit:
Wechselstrommotoren
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
130Hz
Filter inbegriffen:
Ja
Bedieneinheit:
Ja
Gesamttiefe:
128mm
Weitere Suchbegriffe: 451417, Automation, Elektromotoren, ABB, ACS5501E01A42, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 123,53*
€ 151,35*
€ 5,90*
ab € 132,67*
€ 166,20*
Lager 108
Frei Haus
ab € 142,90*
€ 179,97*
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 183,16*
€ 223,16*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 196,90*
€ 238,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,97*
€ 214,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,34*
€ 212,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,22*
€ 193,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,74*
€ 179,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,90*
€ 170,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
3GAA061312-ASF
ab € 241,39*
Zubehör
ABB
XUK001733
ab € 39,58*
Zubehör
AXINDUS
90410400
ab € 562,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.