Frequenzumrichter, Typ=3G3MX2AB002EV2, Alternative (Alias)=3G3MX2-AB002-EV2, Ausgangsfrequenz max.=400 Hz, Ausgangsfrequenz min.=0 Hz, Betriebsspannung, max.=240 V, Betriebsspannung, min.=200 V, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=68 mm, Eingangsfrequenz, max.=60 Hz, Eingangsfrequenz, min.=50 Hz, Höhe=128 mm, Input Phases=1, Nennleistung=200 W, Nennstrom=1.6 A, Output Phases=3, Takt-/Pulsfrequenz max.=15 kHz, Takt-/Pulsfrequenz mind.=2 kHz, Tiefe=109 mm, Analogausgangstyp=0 bis 10 V, Analogeingangstyp=0 bis 10 V 4 bis 20 mA, Anschlussart=Schraubklemme, Digitalausgangstyp=Relais, Digitaleingangstyp=24 VDC, Montageart=Wandmontage, Schnittstellentyp=MODBUS RS-485 USB, Schutzart=IP20, Serien=MX2 |