Der Forstnerbohrer besitzt eine hervorragende Lebensdauer beim Bohren von Präzisionslöchern. Das zahnförmige Design sorgt für weniger Reibung und Hitze, woraus sich eine höhere Haltbarkeit ergibt. ...
nach DIN 7483G · durch eine Optimierung der Schneiden höhere Bohrgeschwindigkeit · grosse Spanfreiräume zum perfektem Spanabtransport · Schaft mit 3 Flächen verhindert das Durchrutschen des Bohrers...
Forstnerbohrer WS • Zentrierspitze präzisionsgeschliffen • Gezahnte Umfangschneiden und zwei Hauptschneiden • Abgesetzter zylindrischer Schaft • DIN 7483 G • Zum Bohren von Sacklöchern, für Randboh...
Frontmatter -- Vorrede -- Kurze Uebersicht des Inhaltes des zweiten Bandes -- Reine Mathematik. Die Geometrie -- Erster Abschnitt. Die ebene Geometrie, oder der erste Theil der niederen Geometrie -...
Forstnerbohrer, 11 Hauptschneiden und 2 Vorschneiden, 45,0 x 90 mm Ausführung: 11 Hauptschneiden und 2 Vorschneiden Forstnerbohrer, ähnlich DIN 7483G mit Zentrierspitze Anwendung: Ideal zum Einsatz...
1623225 WS-Bormax® 2.0 in langer Ausführung! Zentrierspitze mit schneidender Geometrie. Zwei versetzt genuteten Hauptschneiden sowie die gezahnte, mit Längsrillen versehene Umfangsschneide machen d...
Forstnerbohrer, nach DIN 7483 G, Holzbearbeitung, vergüteter Spezialstahl, Bohrkopf geschmiedet und geschliffen, 2 Hauptschneiden und 2 Seitenschneiden, Zentrierspitze, Farbe blank mit schwarzen Nu...
DIN 7483 G · mit Zylinderschaft, Zentrierspitze, Umfangsschneide und zwei Hauptschneiden · rechtsschneidend · punktgenaue, splitterfreie Bohrungen · Präzisionsschliff für saubere Bohrungen · zylind...
Maschinen Forstnerbohrer 14 mm Punktgenaue und splitterfreie Bohrungen in Holz Mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden und Umfangschneiden Präzisionsschliff für saubere Bohrungen Zylindrisch abgesetzt...
Der hochwertige FAMAG Forstnerbohrer WS ist optimal für saubere, ausrissfreie Bohrungen in Weicholz und Leimbindern, etc. Besonders geeignet ist er für den Freihandbetrieb in Handbohrmaschinen. In ...