Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita D-42307 Bohrer Forstnerbohrer-Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita D-42307 Bohrer Forstnerbohrer-Bit
Makita D-42307 Bohrer Forstnerbohrer-Bit
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95201304
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     D-42307
EAN/GTIN:
     0088381404761
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer Ø 50,0mm mit Zentrierspitze und Rundschaft. Der Bohrer hat eine Gesamtlänge von 90mm und eine Arbeitslänge von 10mm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bohrerart
Forstnerbohrer-Bit
Bohrdurchmesser
50 mm
Länge (mm)
90 mm
Geeignet für Materialien
Holz
Arbeitslänge
10 mm
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.