Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPEN Drills 23601200100 Bohrer Forstnerbohrer-Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38972943
Hersteller:
     ALPEN Drills
Herst.-Nr.:
     23601200100
EAN/GTIN:
     9002740351337
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Zum Bohren von Weich- und Harthölzern, Spanplatten und Hartfaserplatten.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Forstnerbohrer-Bit
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
12 mm
Länge (mm)
90 mm
Geeignet für Materialien
Spanholzplatte, Faserplatte, Hartholz, Weichholz
Schaftdurchmesser
8 mm
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.