Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAMAG Forstnerbohrer Bormax 2.0 WS 14mm, GL 90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FAMAG FAMAG Forstnerbohrer Bormax 2.0 WS 14mm, GL 90mm
Artikeldetailsicht FAMAG FAMAG Forstnerbohrer Bormax 2.0 WS 14mm, GL 90mm
Artikeldetailsicht FAMAG FAMAG Forstnerbohrer Bormax 2.0 WS 14mm, GL 90mm
Artikel-Nr.:
     223-8409777
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026271026231
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
famag astlochbohrer

FAMAG Forstnerbohrer Bormax 2.0 WS 14mm, GL 90mm

Forstnerbohrer Bormax® 2.0 WS
• Legierter Werkzeugstahl
• Zentrierspitze
• 2 versetzt genutete Hauptschneiden
• Umfangschneide mit Längsrillen
• Zum schnellen Zerspanen von Weich- und Hartholz, Span- und MDF-Platten
Weitere Informationen:
Material:
Werkzeugstahl
Gesamtlänge:
90 mm
Prüfzeichen:
Nein
Schaftlänge:
33 mm
Bohrer Typ:
Einzelbohrer
Arbeitslänge:
57 mm
Zentrierspitze:
Ja
Bohrer Schaft:
Sechskantschaft
Materialveredelung:
legiert
Bohrer Durchmesser:
14 mm
Bohrer geeignet für:
Holz
Weitere Suchbegriffe: forstner bohrer, forstnerbohrer 14mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 15,84*
€ 23,12*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 15,75*
€ 23,20*
2 Tage
4
€ 7,90*
ab € 17,44*
€ 23,89*
3 Tage
455
€ 6,99*
ab € 17,44*
€ 23,91*
Lager 223
4
€ 8,50*
ab € 21,93*
€ 29,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.