Folienstifte erleichtern die Beschriftung von Folien und Hüllen
Folienstifte werden oft auch als Marker bezeichnet und dürfen auf keinem Büroschreibtisch fehlen. Sie sind zum Beispiel zum Beschriften von Folien wie
OHP-Folien und Prospekthüllen, Glas oder auch Kunststoffoberflächen, wie zum Beispiel CDs, gedacht. Die dünnen Minen und die Rundspitze der Folienstifte eignen sich für besonders feine Arbeiten mit Strichstärken von 0,3 bis 0,6 mm. Keilminen sind bei Folienstiften eher selten zu finden, da sie mit Strichstärken von 1,1 bis 3,0 mm sauberes Schreiben nicht gestatten.
Wichtig vor dem Kauf: Permanent oder non-permanent?
Bei Folienstiften haben Sie die Wahl zwischen der wasserfesten (permanent) und der wasserlöslichen (non-permanent) Tinte. Die wasserlösliche Tinte ist bei OHP-Folien zu empfehlen, da Sie anschließend die Möglichkeit haben, die Folie zu reinigen und erneut zu benutzen. Für Arbeiten im Freien ist die permanente Variante unerlässlich.
Neben den Folienstiften gibt es noch weitere Marker-Arten. Zu den bekanntesten zählen der
Textmarker und der
Permanentmarker. Auf dem Markt sind zusätzlich Spezialmarker, wie Reifenmarker oder Fugenmarker erhältlich. Die Stifte gibt es in verschiedenen Größen, Farben und Stärken. Auch wasserfeste Marker sind erhältlich.
Interessante Produkte sowie weitere Informationen bietet Ihnen der Hersteller
Staedtler.