Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimark Folienstift permanent, F, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Multimark Folienstift permanent, F, schwarz
Multimark Folienstift permanent, F, schwarz
Multimark Folienstift permanent, F, schwarz
Artikel-Nr.:
     1682-156043350
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     151399
EAN/GTIN:
     4005401513995
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Marker Multimark permanent F schwarz. Ideal für Folien, CD´s und alle glatten Flächen. Mit integriertem Spezialradierer. Leuchkräftig, farbintensiv, randscharf und sekundenschnell trocknend.. Ausführung Marker: Material des Schaftes: Polypropylen, Ausführung der Griffzone: Angeraute runde Griffzone, Farbe des Schaftes: schwarz, Kappe umsteckbar, Clip vorhanden. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: ABA838, ABA838, Strichstärke: 0,6. Ausführung Schreibflüssigkeit: Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz, wasserfest. Tinte auf Alkoholbasis
Weitere Informationen:
Spitze austauschbar:
Nein
Material des Schaftes:
Polypropylen
Beschreibung der Besonderheiten:
Ideal für Folien, CD´s und alle glatten Flächen. Mit integriertem Spezialradierer. Leuchkräftig, farbintensiv, randscharf und sekundenschnell trocknend.
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Alkoholbasis
Ausführung der Griffzone:
Angeraute runde Griffzone
nachfüllbar:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Artikelbezeichnung:
CD-Marker
wasserfest:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Ausführung der Spitze:
Kunststoffgefasste Hartplastikspitze
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
Farbe des Schaftes:
schwarz
Produkt-Typbezeichnung:
Marker MULTIMARK
Strichstärke:
0,6
abwischbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Marker MULTIMARK
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
144
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,43*
€ 0,78*
1 Tag
482
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,44*
€ 0,80*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,46*
€ 0,84*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,46*
€ 0,84*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,48*
€ 0,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
152421
ab € 0,42*
Zubehör
Faber-Castell
152404
ab € 1,92*
Zubehör
Faber-Castell
152551
ab € 0,41*
Zubehör
Faber-Castell
152599
ab € 0,44*
Zubehör
Faber-Castell
152304
ab € 1,83*
Zubehör
Faber-Castell
152699
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.