Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-302015190 Herst.-Nr.: 4-140001 EAN/GTIN: 4004764001606 |
| |
|
| | |
| Permanentmarker zum sehr feinen permanenten Schreiben auf fast allen geschlossenen Kunststoffoberflächen. Die Beschriftung ist mit Spiritus korrigierbar. Die metallgefasste Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 0,3 mm. Die Tinte des Folienschreibers ist wasserfest und schnelltrocknend. Weitere Informationen: | | Zolltarifnummer (TARIC): | 96083000 | Rollstopp vorhanden: | Ja | GTIN: | 4004764001606 | Hersteller-Name: | edding | Produkttypbezeichnung: | Permanentstift | Artikelbezeichnung: | edding 140 S Permanenter Folienschreiber schwarz | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Alleinstellungsmerkmal: | Ideal zum permanenten Schreiben auf transparenten Materialien. | Paletten-Abmessung Bruttogewicht: | 296048 G | Paletten-Abmessung Volumen: | 892800 l | Anzahl der Produkte pro Palette: | 24000 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Farbe der Kappe: | Schwarz | Nettogewicht: | 9 G | Beschreibung der Besonderheiten: | Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. Der praktische Clip verhindert das Wegrollen und kann an Kleidung und Gegenständen befestigt werden. Breites Farbsortiment. Hochwertiges Markenprodukt. | Garantie gewährt: | Nein | Material des Clips: | Polypropylen (PP) | Ausführung des Inhalts mit Packung: | Einzelartikel | Farbe des Schaftes: | Schwarz | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | Schwarz | Strichstärke: | 0,3 mm | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Schnell trocknende, permanente Tinte | nachfüllbar: | Nein | wasserfest: | Ja | dokumentenecht: | Nein | schnelltrocknend: | Ja | Mine auswechselbar: | Nein | lichtbeständig gegeben: | Ja | geeignet für Schablone: | Ja | abwischbar: | Nein |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,50* | € 0,91* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,51* | € 0,93* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,52* | € 0,97* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,51* | € 0,97* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,55* | € 1,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 0,50* pro Paket) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|