Das Telaris Multifunktions-Installationsmessgerät wurden für den Elektrounternehmer konzipiert, mit dem die Sicherheit der Elektroinstallation in Wohngebäuden, gewerblichen und industriellen Einric...
Das Isolationsmessgerät Fluke 1507 ist kompakt, robust, zuverlässig und bedienungsfreundlich. Da es über mehrere Prüfspannungen verfügt, ist es ideal für Fehlersuche, Inbetriebnahme und vorbeugende...
Das Isolationsmessgerät Fluke 1503 ist kompakt, robust, zuverlässig und bedienungsfreundlich. Da es über mehrere Prüfspannungen verfügt, ist es ideal für Fehlersuche, Inbetriebnahme und vorbeugende...
Isolations-Messgerät bis 10kV FLUKE-1555Die neuen Isolationsmessgeräte 1555 und 1550C von Fluke ermöglichen die Isolationsprüfung mit Spannungen bis zu 10 kV zur Überprüfung von Hochspannungssystem...
Trends auswerten, Zweifel beseitigen Das Isolationsmessgerät Fluke 1550C eignet sich für die digitale Isolationsprüfung bis 5 kV. Damit ist es das ideale Gerät für die Prüfung von Hochspannungsausr...
Trends auswerten, Zweifel beseitigen Das Isolationsmessgerät Fluke 1550C eignet sich für die digitale Isolationsprüfung bis 5 kV. Damit ist es das ideale Gerät für die Prüfung von Hochspannungsausr...
Fluke 1662 | Multifunktions-Installationstester für VDE0100/0413 Ein solider, einfach bedienbarer Installationstester. Der Installationstester Fluke 1662 bietet Ihnen die hohe Fluke Zuverlässigkeit...
Isolationswiderstandsmessgerät, FLUKE-1535, Fluke Der Isolationswiderstandsprüfer wurde entwickelt, um die Fehlersuche an vorderster Front zu vereinfachen, egal ob Sie in der Fabrikhalle oder vor O...