Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 1550C Grau, Gelb 5000 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke 1550C Grau, Gelb 5000 V
Fluke 1550C Grau, Gelb 5000 V
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27064253
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     3665021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Balkenanzeige
Bar-Graph
Isolationsmessgerät
isolationsmessgerät fluke
Trends auswerten, Zweifel beseitigen
Das Isolationsmessgerät Fluke 1550C eignet sich für die digitale Isolationsprüfung bis 5 kV. Damit ist es das ideale Gerät für die Prüfung von Hochspannungsausrüstung wie Schaltanlagen, Motoren, Generatoren und Kabeln.
Isolationsmessgeräte von Fluke decken den gesamten Bereich von Prüfspannungen gemäß IEEE 43-2000 ab. Sie sind führend in ihrer Kategorie, bieten eine 3-jährige Garantie und sind für höchste Sicherheit nach CAT IV 600 V spezifiziert. Mit Messwertspeicher und PC-Schnittstelle ist der 1550C das perfekte Werkzeug für präventive oder prädiktive Instandhaltungsprogramme zur Erkennung potenzieller Geräteausfälle vor deren Auftreten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusefarbe
Grau, Gelb
Maximale Spannung
5000 V
AC Spannungsrange
250 - 5000 V
Überlastung Schutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
269 mm
Tiefe
277 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
3700 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Weitere Suchbegriffe: bar graph
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.597,98*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.853,23*
€ 5.775,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.809,35*
€ 5.723,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.747,68*
€ 5.649,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.597,98*
€ 5.471,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3665127
ab € 5.054,30*
Zubehör
Fluke
4691215
ab € 826,09*
Zubehör
Fluke
4695861
ab € 555,74*
Zubehör
Fluke
87V
ab € 525,99*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 300,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.