Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 1550C Grau, Gelb 5000 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fluke 1550C Grau, Gelb 5000 V
Fluke 1550C Grau, Gelb 5000 V
Artikel-Nr.:
     615-Q52929
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     3665127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Ohmmeter
Trends auswerten, Zweifel beseitigen
Das Isolationsmessgerät Fluke 1550C eignet sich für die digitale Isolationsprüfung bis 5 kV. Damit ist es das ideale Gerät für die Prüfung von Hochspannungsausrüstung wie Schaltanlagen, Motoren, Generatoren und Kabeln.
Isolationsmessgeräte von Fluke decken den gesamten Bereich von Prüfspannungen gemäß IEEE 43-2000 ab. Sie sind führend in ihrer Kategorie, bieten eine 3-jährige Garantie und sind für höchste Sicherheit nach CAT IV 600 V spezifiziert. Mit Messwertspeicher und PC-Schnittstelle ist der 1550C das perfekte Werkzeug für präventive oder prädiktive Instandhaltungsprogramme zur Erkennung potenzieller Geräteausfälle vor deren Auftreten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusefarbe
Grau, Gelb
Maximale Spannung
5000 V
AC Spannungsrange
250 - 5000 V
Überlastung Schutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
269 mm
Tiefe
277 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
3700 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Messleitungen
Ja
Krokodilklemme
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
Frei Haus
ab € 5.096,94*
€ 5.334,76*
40 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 5.247,54*
€ 5.334,77*
pro Stück
Frei Haus
ab € 5.418,74*
€ 5.500,16*
pro Stück
Frei Haus
ab € 5.509,21*
€ 5.585,22*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5.515,53*
€ 5.591,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.334,76*
€ 6.348,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.301,78*
€ 6.309,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.246,69*
€ 6.243,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.160,73*
€ 6.141,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.096,94*
€ 6.065,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3665021
€ 4.837,96*
Zubehör
Fluke
4692725
€ 934,59*
Zubehör
Fluke
4692716
€ 1.253,46*
Zubehör
Fluke
4692778
€ 1.142,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.