Sicherungs Typ = Automotive Set inklusive = ATO-Flachsicherungen, Sicherungsabzieher Littlefuse Kfz-Sicherungssätze. Diese von Littelfuse zur Verfügung gestellten Sicherungssätze für die Automobili...
Sicherungs Typ = Automotive Set inklusive = Sicherungsabzieher, Mini-Flachsicherung Littlefuse Kfz-Sicherungssätze. Diese von Littelfuse zur Verfügung gestellten Sicherungssätze für die Automobilin...
Produktpalette: MINI Series Sicherungsstrom: 5 A Auslöseverhalten: Flink Größe der Flachstecksicherung: 10.9mm x 3.8mm x 8.8mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: To Be Advised RoHS konform: Ja
Mini-Messersicherung, 029707.5WXNV, Littelfuse Die MINI®-Sicherung ist der Standard für den Stromkreisschutz in Fahrzeugen. Ihre Miniaturausführung erfüllt die Bedarf an mehr zu schützenden Schaltk...
Produktpalette: MEGA 298 Sicherungsstrom: 175 A Auslöseverhalten: Zeitverzögerung Größe der Flachstecksicherung: 29.2mm x 19mm x 9.9mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: To Be Advised RoHS konform: Ja
Messersicherung, 166.7000.5152, Littelfuse Die Messersicherung 166.7000.5152 ist für 80 V ausgelegt und verfügt über eine dreiteilige Konstruktion mit Kupferkontakten für hervorragende Zuverlässigk...