Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Flachsicherung, 15 A, 80 V, blau, (L x B x H) 19 x 5 x 19 mm, 166.7000.5152


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KFZ-Flachsicherung, 15 A, 80 V, blau, (L x B x H) 19 x 5 x 19 mm, 166.7000.5152
KFZ-Flachsicherung, 15 A, 80 V, blau, (L x B x H) 19 x 5 x 19 mm, 166.7000.5152
KFZ-Flachsicherung, 15 A, 80 V, blau, (L x B x H) 19 x 5 x 19 mm, 166.7000.5152
Artikel-Nr.:
     4502-46G3128
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     166.7000.5152
EAN/GTIN:
     4099889123395
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Messersicherung, 166.7000.5152, Littelfuse Die Messersicherung 166.7000.5152 ist für 80 V ausgelegt und verfügt über eine dreiteilige Konstruktion mit Kupferkontakten für hervorragende Zuverlässigkeit unter rauen Umgebungsbedingungen und geringen Spannungsabfall.
Weitere Informationen:
Ausführung:
KFZ-Flachsicherung
Ausschaltvermögen:
1 kA
Breite:
5 mm
Farbe:
blau
Höhe:
19 mm
Länge:
19 mm
Nennspannung:
80 V
Nennstrom:
15 A
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.00185 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, auto sicherung 15a, auto sicherung, auto sicherung littelfuse, Sicherung, Kfz-Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 5,90*
ab € 4,95*
€ 6,12*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,24*
€ 7,53*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.